Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Olympia NC 365 Banknotenzählmaschine Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Olympia NC 365 Banknotenzählmaschine Grau
Olympia NC 365 Banknotenzählmaschine Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE0-100793646
Hersteller:
     Olympia
Herst.-Nr.:
     947730365
EAN/GTIN:
     4030152951703
Suchbegriffe:
Banknoten-Prüfgerät
Banknotenprüfer
Falschgelddetektor
Geldprüfgerät
Weitere Informationen:
Technische Details
Typ
Banknotenzählmaschine
Produktfarbe
Grau
Steuerung
Tasten
Ein-/Ausschalter
Ja
Einfach zu bedienen
Ja
Bildschirm
Eingebautes Display
Ja
Display
LCD
Energie
Energiequelle
Batterien
Gewicht und Abmessungen
Breite
138 mm
Tiefe
124 mm
Höhe
80 mm
Gewicht
440 g
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
200 mm
Verpackungstiefe
132 mm
Verpackungshöhe
95 mm
Paketgewicht
560 g
Anschlüsse und Schnittstellen
Integrierter Kartenleser
Ja
Kompatible Speicherkarten
SD
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 90,22*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 114,89*
€ 136,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 114,30*
€ 136,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 105,72*
€ 125,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 103,55*
€ 123,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 90,22*
€ 107,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.