Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Toshiba P300 3.5" 2 TB SATA


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Toshiba P300 3.5" 2 TB SATA
Toshiba P300 3.5" 2 TB SATA
Toshiba P300 3.5" 2 TB SATA
Toshiba P300 3.5" 2 TB SATA
Artikel-Nr.:
     920-16784
Hersteller:
     Toshiba
Herst.-Nr.:
     HDWD320UZSVA
EAN/GTIN:
     4260557512296
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Weitere Informationen:
Merkmale
HDD Größe
3.5 "
HDD Kapazität
2000 GB
HDD Geschwindigkeit
7200 RPM
Schnittstelle
SATA
Typ
HDD
Komponente für
PC
Puffergröße Speicherlaufwerk
256 MB
Übertragungsrate HDD Schnittstelle
6 Gbit/s
Erweitertes Format (AF)
Ja
Schocksensor
Ja
Start-/Stopp-Zyklen
600000
Native Command Queuing (NCQ)
Ja
Geräuschpegel Ruhemodus
25 dB
Technische Details
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Enthält nicht
Halogen
Verpackungsdaten
Anzahl
1
Gewicht und Abmessungen
Breite
101.6 mm
Höhe
147 mm
Tiefe
26.1 mm
Gewicht
450 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 60 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 65 °C
Vibrationen in Betrieb
0.5 G
Vibrationen außer Betrieb
3 G
Stoßfestigkeit in Betrieb
70 G
Stoßfestigkeit außer Betrieb
350 G
Energie
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
5.21 W
Energieverbrauch (idle)
2.92 W
Arbeitsspannung
5 / 12 V
Angebote (11)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 920
pro Stück
€ 5,80*
ab € 45,06*
€ 58,79*
2 Tage
30
pro Stück
€ 6,90*
ab € 47,63*
€ 61,59*
pro Stück
€ 5,50*
ab € 47,39*
€ 61,70*
pro Stück
€ 8,50*
ab € 45,15*
€ 61,87*
pro Stück
€ 4,50*
ab € 49,18*
€ 63,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 920
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,79*
€ 69,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,42*
€ 68,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,65*
€ 65,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,51*
€ 61,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,08*
€ 59,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,06*
€ 53,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 920
Versand: Lager 920
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 920
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.