Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relaxdays Standaschenbecher Edelstahl 37 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Relaxdays Standaschenbecher Edelstahl 37 cm
Relaxdays Standaschenbecher Edelstahl 37 cm
Relaxdays Standaschenbecher Edelstahl 37 cm
Relaxdays Standaschenbecher Edelstahl 37 cm
Relaxdays Standaschenbecher Edelstahl 37 cm
Relaxdays Standaschenbecher Edelstahl 37 cm
Artikel-Nr.:
     CIDE0-100730450
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     10018508
EAN/GTIN:
     4052025185084
Suchbegriffe:
Stand-Aschenbecher
Standaschenbecher
Standascher
standaschenbecher silber
Standaschenbecher für draußen mit Mülleimer Kennen Sie das? Sie geben eine Party doch irgendwie trennt sich die Menge in Raucher und Nichtraucher? Aber irgendwann, ob Raucher oder nicht, stehen alle im Raucherbereich. Mit diesem schicken silber farbenen Standaschenbecher hat das ab sofort ein Ende! Denn der Standascher kommt mit einem integrierten Mülleimer zu Ihnen nach Hause. Der eigentliche Aschenbecher besteht aus 3 Edelstahl Teilen: einem Ringaufsatz mit Einkerbungen für die Zigaretten, einem Ascheauffangbehälter und einem Abaschgitter. Ist der Aschenbecher voll, können alle 3 Teile einfach vom Mülleimer abgezogen, entleert und leicht gereinigt werden. Auch der Mülleimer kann ebenso leicht gereinigt und ausgeleert werden.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
140 mm
Höhe
375 mm
Merkmale
Form
Rund
Produktfarbe
Edelstahl
Material
Kunststoff, Edelstahl
Anzahl Slots
1
Lieferumfang
Anzahl
1
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,79*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,53*
€ 18,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,27*
€ 18,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,79*
€ 17,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,17*
€ 16,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,70*
€ 16,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,79*
€ 12,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.