Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ACT USB 3.0-Kabel, USB-C, USB-IF-zertifiziert, 2 Meter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ACT USB 3.0-Kabel, USB-C, USB-IF-zertifiziert, 2 Meter
ACT USB 3.0-Kabel, USB-C, USB-IF-zertifiziert, 2 Meter
ACT USB 3.0-Kabel, USB-C, USB-IF-zertifiziert, 2 Meter
ACT USB 3.0-Kabel, USB-C, USB-IF-zertifiziert, 2 Meter
ACT USB 3.0-Kabel, USB-C, USB-IF-zertifiziert, 2 Meter
Artikel-Nr.:
     CIDE0-100727553
Hersteller:
     ACT
Herst.-Nr.:
     AC7402
EAN/GTIN:
     8716065501896
Suchbegriffe:
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB-C Stecker auf USB-C Stecker
usb anschlusskabel
Verwenden Sie das USB-C 3.2 Gen1 Anschlusskabel, um Ihre USB-C Geräte anzuschließen. Das USB-C-Kabel hat eine maximale Datenübertragungsrate von bis zu 5Gbps. Das Kabel unterstützt 60W Power Delivery und den DP Alternate Modus. Das USB-C-Kabel ist offiziell von USB-IF zertifiziert. Das bedeutet, dass das Kabel vollständig nach den höchsten Standards des USB Implementers Forum, Inc. getestet wurde.
Weitere Informationen:
Merkmale
USB-Version
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Anschluss 1
USB C
Anschluss 2
USB C
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Schwarz
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
AWG Kabelgröße
30/32/34/26
Magnetisch abgeschirmt
Ja
Kabelmantelmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Leitermaterial
Verzinntes Kupfer
Maximale Datenübertragungsrate
5000 Mbit/s
Max. Datenübertragungsrate
5 Gbit/s
Kabeltyp
Rundkabel
USB Power Delivery
Ja
USB-Stromversorgung bis zu
60 W
Energie
Ausgangsspannung
20 V
Outputstrom (max.)
3 A
Gewicht und Abmessungen
Kabellänge
2 m
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
130 mm
Verpackungstiefe
15 mm
Verpackungshöhe
210 mm
Paketgewicht
92 g
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 11,31*
  
Preis gilt ab 4 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,34*
€ 13,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,32*
€ 13,47
pro Stück
ab 4 Stück
€ 11,31*
€ 13,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,22*
€ 13,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,12*
€ 13,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,05*
€ 13,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,64*
€ 12,66
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.