Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cellularline USB cable 5A - USB-C to USB-C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Cellularline USB cable 5A - USB-C to USB-C
Cellularline USB cable 5A - USB-C to USB-C
Cellularline USB cable 5A - USB-C to USB-C
Artikel-Nr.:
     CIDE0-100692607
Hersteller:
     Cellularline
Herst.-Nr.:
     USBDATAC2C5A1MK
EAN/GTIN:
     8018080439186
Suchbegriffe:
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB-C Stecker auf USB-C Stecker
usb anschlusskabel
Das 5A-Kabel USB-C auf USB-C ist das Kabel von Cellularline mit dem sich Samsung®-Geräte, die mit SUPER FAST CHARGING 45W kompatibel sind, mit maximaler Geschwindigkeit aufladen lassen.
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Garantiezeit
2 Jahr(e)
Ursprungsland
China
Merkmale
Anschluss 1
USB C
Anschluss 2
USB C
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Schwarz
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
USB Power Delivery
Ja
USB-Stromversorgung bis zu
45 W
Energie
Eingangsspannung
5 V
Gewicht und Abmessungen
Kabellänge
1.2 m
Tiefe
7.4 mm
Höhe
1000 mm
Gewicht
51 g
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
6.5 mm
Verpackungstiefe
197 mm
Verpackungshöhe
2 mm
Paketgewicht
59 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 14,44*
  
Preis gilt ab 4 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Stück
€ 14,44*
€ 17,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,74*
€ 16,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,25*
€ 15,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,75*
€ 15,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,29*
€ 12,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.