Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Logitech G G705 Maus rechts RF Wireless + Bluetooth Optisch 8200 DPI


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Logitech G G705 Maus rechts RF Wireless + Bluetooth Optisch 8200 DPI
Logitech G G705 Maus rechts RF Wireless + Bluetooth Optisch 8200 DPI
Logitech G G705 Maus rechts RF Wireless + Bluetooth Optisch 8200 DPI
Logitech G G705 Maus rechts RF Wireless + Bluetooth Optisch 8200 DPI
Logitech G G705 Maus rechts RF Wireless + Bluetooth Optisch 8200 DPI
Logitech G G705 Maus rechts RF Wireless + Bluetooth Optisch 8200 DPI
Logitech G G705 Maus rechts RF Wireless + Bluetooth Optisch 8200 DPI
Logitech G G705 Maus rechts RF Wireless + Bluetooth Optisch 8200 DPI
Logitech G G705 Maus rechts RF Wireless + Bluetooth Optisch 8200 DPI
Logitech G G705 Maus rechts RF Wireless + Bluetooth Optisch 8200 DPI
Artikel-Nr.:
     CIDE0-100408929
Hersteller:
     Logitech
Herst.-Nr.:
     910-006367
EAN/GTIN:
     5099206098237
Suchbegriffe:
Bluetooth Maus
Bluetooth Mouse
Maus Bluetooth
Maus für Tablet
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
165 mm
Höhe des Versandkartons
118 mm
Verpackungsdaten
Anzahl
1
Mitgelieferte Kabel
USB Typ-A auf USB Typ-C
Adapter im Lieferumfang enthalten
Ja
Verpackungsbreite
46 mm
Verpackungstiefe
102 mm
Verpackungshöhe
155 mm
Paketgewicht
185 g
Lieferumfang
Receiver enthalten
Ja
Kabelloser Receiver-Anschluss
USB Typ-A
Receiver Typus
Nano-Empfänger
Benutzerhandbuch
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
68.1 mm
Tiefe
105.8 mm
Höhe
39.4 mm
Gewicht
85 g
Energie
Energiequelle
Batterien
Wiederaufladbar
Ja
Typ Ladeanschluss
USB Typ-C
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
1
Akku-/Batterietyp
Integrierte Batterie
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Akku-/Batteriekapazität
500 mAh
Akku-/Batteriebetriebsdauer
40 h
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10, Windows 11
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey
Unterstützte mobile Betriebssysteme
iOS 14, iOS 14.5, iOS 15, iPadOS
Design
Formfaktor
rechts
Produktfarbe
Weiß
Intelligentes, ergonomisches Design
Ja
Oberflächenfärbung
Monochromatisch
Beleuchtung
Ja
Farben der Beleuchtung
Multi
Maus
Zweck
Gaming
Geräteschnittstelle
RF Wireless + Bluetooth
Bewegungerfassungs Technologie
Optisch
Scroll Typ
Rad
Knopfanzahl
6
Tastentyp
Gedrückte Tasten
Bewegung Auflösung
8200 DPI
Anpassbare Bewegungsauflösung
Ja
Programmierbare Mausknöpfe
Ja
Anzahl der programmierbaren Tasten
6
Anzahl der Scroll-Rollen
1
Scroll-Richtungen
Senkrecht
Akku/Batterie
Batteriekapazität
1.85 Wh
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 70,72*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 91,52*
€ 108,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 88,53*
€ 105,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 79,91*
€ 95,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 78,43*
€ 93,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 70,72*
€ 84,16
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools
RGOHEWL
ab € 58,53*
Zubehör
R-Go Tools
RGOHEBAMRWL
ab € 40,35*
Zubehör
R-Go Tools
RGOTWBMWLBL
ab € 96,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.