Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ALOGIC 27F34KCPD LED display 68,6 cm (27") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ALOGIC 27F34KCPD LED display 68,6 cm (27") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD Silber
ALOGIC 27F34KCPD LED display 68,6 cm (27") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD Silber
ALOGIC 27F34KCPD LED display 68,6 cm (27") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD Silber
ALOGIC 27F34KCPD LED display 68,6 cm (27") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD Silber
ALOGIC 27F34KCPD LED display 68,6 cm (27") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD Silber
ALOGIC 27F34KCPD LED display 68,6 cm (27") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD Silber
Artikel-Nr.:
     CIDE0-100246185
Hersteller:
     ALOGIC
Herst.-Nr.:
     27F34KCPD
EAN/GTIN:
     9350784025364
Suchbegriffe:
Bildschirm
Computer Monitore
Computermonitor
Flachbild Monitore
Weitere Informationen:
Nachhaltigkeit
Code des Europäischen Produktregisters für die Energiekennzeichnung (EPREL)
1353518
Lieferumfang
Ständer enthalten
Ja
Mitgelieferte Kabel
DisplayPort, HDMI, USB Typ-A auf USB Typ-B, USB Typ-C auf USB Typ-C
Stromadapter enthalten
Ja
Betriebsanleitung
Ja
Ergonomie
Höhenverstellung
Ja
Pivot
Ja
Schwenkbar
Ja
Neigungsverstellung
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
HDMI
Ja
Anzahl der Upstream-Ports USB Typ-B
1
Anzahl der Upstream-Ports USB Typ-C
1
Anzahl der nachgeschalteten Steckplätze vom Typ USB-A
2
USB Power Delivery
Ja
USB-Stromversorgung bis zu
90 W
Anzahl HDMI-Anschlüsse
2
HDMI-Version
2.0
Anzahl DisplayPort Anschlüsse
1
DisplayPorts-Version
1.4
Audioausgang
Ja
Gleichstrom-Anschluss (DC)
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite (ohne Standfuß)
624 mm
Tiefe (ohne Standfuß)
220 mm
Höhe (ohne Standfuß)
565 mm
Gewicht (ohne Ständer)
7600 g
Multimedia
Eingebaute Lautsprecher
Ja
Anzahl der Lautsprecher
2
RMS-Leistung
10 W
Energie
Energieeffizienzklasse (SDR)
G
Energieeffizienzklasse (HDR)
G
Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden
32 kWh
Energieverbrauch (HDR) pro 1.000 Stunden
56 kWh
Stromverbrauch (max.)
180 W
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Netzteil Ausgangsspannung
19.5 V
Energieeffizienzskala
A bis G
Design
Marktpositionierung
Business
Produktfarbe
Silber
Gehäusematerial
Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS), Aluminium, Glas
Fußfarbe
Silber
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
27 "
Display-Auflösung
3840 x 2160 Pixel
Natives Seitenverhältnis
16:9
HD-Typ
4K Ultra HD
Panel-Typ
IPS
Bildschirmform
Flach
Maximale Bildwiederholrate
60 Hz
Helligkeit (typisch)
400 cd/m²
Bildwinkel, horizontal
178 °
Bildwinkel, vertikal
178 °
High Dynamic Range Video (HDR) Unterstützung
Ja
Display-Helligkeit (mind.)
350 cd/m²
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 656,82*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 738,40*
€ 878,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 729,94*
€ 868,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 712,22*
€ 847,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 696,06*
€ 828,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 656,82*
€ 781,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.