Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kindermann 7408000201 Whiteboard 117 x 488 mm Magnetisch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kindermann 7408000201 Whiteboard 117 x 488 mm Magnetisch
Kindermann 7408000201 Whiteboard 117 x 488 mm Magnetisch
Artikel-Nr.:
     CIDE0-100235981
Hersteller:
     Kindermann
Herst.-Nr.:
     7408000201
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Beamerleinwand
Beamerleinwände
Bildleinwand
Bildleinwände
Extrabreite, revolutionäre Kombination aus Projektionswand und beschreibbarer magnetischer Schreibtafel, zur Verwendung mit (interaktiven) Ultrashort-Throw-Projektoren
Weitere Informationen:
Merkmale
Arbeitsbereich
117 x 488 mm
Installationstyp
Fixed
Stiftablagenmaterial
Aluminium
Rahmen (Bereich)
Ja
Rahmenmaterial
Aluminium
Seitenverhältnis
16:10
Magnetisch
Ja
Ausrichtung
Horizontal
Produktfarbe
Weiß
Gewicht und Abmessungen
Breite
4900 mm
Höhe
1190 mm
Gewicht
59000 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.400,04*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.489,71*
€ 2.962,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.467,43*
€ 2.936,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.422,85*
€ 2.883,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.408,00*
€ 2.865,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.400,04*
€ 2.856,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.