Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

USB-Schnittstellenkonverter USB-RS485


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     CHNJA-910486
Hersteller:
     Dehn
Herst.-Nr.:
     910486
EAN/GTIN:
     4013364124479
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Adapter RS485
RS485 Adapter
Schnittstellenconverter
Schnittstellenkonverter
Der USB-Nano-485 wandelt zwischen USB- und RS-485-Signalen. Das Gerät ist speziell für den 2-Draht RS-485-Bus konzipiert. Die LEDs signalisieren Betrieb (gelb), Rx (grün) und Tx (rot). Wegen der extrem geringen Abmaße ist der USB-Nano-485 besonders für mobile Verwendung an Notebooks geeignet. Stationäre Anwendungen sind jedoch ebenfalls möglich.
Weitere Informationen:
Geschwindigkeit:
bis 3
Leitungslänge:
bis 2000
Stromaufnahme:
70
Betriebssysteme:
Windows (32/64 Bit): alle ab WIN XP und Linux ab Kernel 2.4.18
Abmessungen (ohne Stecker):
12 x 20 x 74
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: USB D-Sub Adapter, USB Seriell Adapter, USB Seriell Konverter, Blitzstromableiter, Überspannungsableiter, dehn schnittstellenkonverter, usb d sub adapter, usb d-sub adapter rs485, Adapter, Informationstechnik, Mess- und Prüfgeräte, Messgerät, Netzteil, Prüfgeräte, Software, USB, Wartung
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 91,18*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 104,75*
€ 124,653
pro Stück
ab 10 Stück
€ 103,63*
€ 123,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 91,18*
€ 108,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.