Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Band 30x3,5mm NIRO (V2A) R 25m +/-5%


Menge:  Meter  
Produktinformationen
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     CHNJA-860925
Hersteller:
     Dehn
Herst.-Nr.:
     860925
EAN/GTIN:
     4013364093140
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Blitzableiterdraht
Flachleiter
Schellenband
Schlauchschellen Endlosband
Edelstahlband nach DIN EN 62561-2 (VDE 0185-561-2), für den Einsatz bei Blitzschutzanlagen und beim Ringpotentialausgleich. Wird Edelstahlband im Erdreich eingesetzt, so ist nach DIN EN 62561-2 (VDE 0185-561-2), DIN EN 62305-3 (VDE 0185-305-3) und DIN VDE 0151 der Werkstoff NIRO (V4A) mit einem Molybdän-Anteil > 2 % z. B. 1.4571, 1.4404 zu verwenden.
Weitere Informationen:
Breite:
30
Dicke:
3,5
Querschnitt:
105
Werkstoff:
NIRO
Werkstoff-Nr.:
1.4301 / 1.4303
Normenbezug:
DIN EN 62561-2
Spezifischer Leitwert:
≥ 1,25
Spezifischer Widerstand:
≤ 0,8
Kurzschlussstrom (AC 50 Hz / DC):
3,9
Längentoleranz:
+/- 5%
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
... > Bänder > Bänder > Niro
Weitere Suchbegriffe: Schlauchschellenband, Schneckenschraubband, blitzableiterdraht dehn, flachleiter, Bandeisen, Bandstahl, Blitzschutz, Edelstahl, Edelstahlband, Erdungsbandeisen, Flachband, Fundamenterdung, Funktions-Potentialausgleich, Kupfer, Leitungen, NIRO, Ringerdung, Stahlband, V2A, V4A, verzinkt, Äusserer Blitzschutz
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,27*
  
Preis gilt ab 12.500 Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 8,27* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Meter
€ 9,79*
€ 11,6501
pro Meter
ab 50 Meter
€ 9,66*
€ 11,4954
pro Meter
ab 125 Meter
€ 9,42*
€ 11,2098
pro Meter
ab 250 Meter
€ 8,97*
€ 10,6743
pro Meter
ab 12500 Meter
€ 8,27*
€ 9,8413
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.