Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dachleitungshalter FB2 f. Flachdächer m. Betonstein C35/45 m. 2-fach Halter Rd8mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
MD12
Artikel-Nr.:
     CHNJA-253050
Hersteller:
     Dehn
Herst.-Nr.:
     253050
EAN/GTIN:
     4013364079687
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dachleitungshalter
Dachleitungsstütze
Leitungshalter
dachleitungshalter kunststoff dehn
Dachleitungshalter mit zweifacher Leitungshalterung Typ FB2, zur Befestigung von Rundleitern mit loser Leitungsführung auf Flachdächern. Ausführung zweiteilig aus Leitungshalter mit Grundplatte aus wetterbeständigem Kunststoff, UV-stabilisiert und halogenfrei, mitaufgerastetem Stein aus frostbeständigem Beton. Stein und Unterteil getrennt recycelbar.
Weitere Informationen:
Bauteilschutz:
Dt.-Pat. Nr. 19 820 855.3
Ausführung:
mit zweifacher Leitungshalterung
Leitungsführung:
lose
Werkstoff Leitungshalter:
Kunststoff
Farbe Leitungshalter:
schwarz ●
Leitungshalter Aufnahme Rd:
8
Gewicht:
1
Stein:
Beton (C35/45)
Abmessung:
141 x 86 x 70
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: dachleitungshalter dehn, dachleitungshalter, Betonstein, Blitzschutz, Eigengewicht, Flachdach, frostbeständig, recyclebar, Äusserer Blitzschutz
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,30*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,09*
€ 2,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,50*
€ 1,785
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,30*
€ 1,55
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Dehn
253026
ab € 1,05*
Zubehör
Dehn
253027
ab € 1,2056*
Zubehör
Dehn
253023
ab € 0,6544*
Zubehör
Dehn
253021
ab € 0,6644*
Zubehör
Dehn
253025
ab € 0,4212*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.