Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kunststoffklammer f. Dachleitungshalter FB zur Fixierung bei geneigten Dächern


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
MD12
Artikel-Nr.:
     CHNJA-253025
Hersteller:
     Dehn
Herst.-Nr.:
     253025
EAN/GTIN:
     4013364053984
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dachleitungshalter
Dachleitungsstütze
Leitungshalter
dachleitungshalter dehn
Rundleitungsadapter zum Aufschnappen auf Dachleitungshalter Typ FB und KF, zur zusätzlichen Fixierung des Halters an der verlegten Fangleitung bei geneigten Dächern. Ausführung mit fester Leitungsführung.
Weitere Informationen:
Leitungshalter Aufnahme Rd:
8
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
schwarz ●
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: dachleitungshalter, leitungshalter 8mm, Betonstein, Blitzschutz, Eigengewicht, Flachdach, frostbeständig, recyclebar, Äusserer Blitzschutz
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,4212*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,45*
€ 0,536
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,4212*
€ 0,50123
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.