Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flachbandhalter-Adapter f. Fl 30mm f. Dachleitungshalter FB Kunststoff


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
MD12
Artikel-Nr.:
     CHNJA-253021
Hersteller:
     Dehn
Herst.-Nr.:
     253021
EAN/GTIN:
     4013364022256
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dachleitungshalter
Dachleitungsstütze
Leitungshalter
dachleitungshalter dehn
Flachleitungsadapter zum Aufschnappen auf Dachleitungshalter Typ FB und KF, für Flachleiter 30 mm. Ausführung mit lose Leitungsführung.
Weitere Informationen:
Leitungshalter Aufnahme Fl:
30
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
schwarz ●
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: dachleitungshalter, leitungshalter 30mm, Betonstein, Blitzschutz, Eigengewicht, Flachdach, frostbeständig, recyclebar, Äusserer Blitzschutz
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,6644*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,70*
€ 0,833
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,6644*
€ 0,79064
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.