Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dachleitungshalter KF f. Dachbahnstrei- fen Stärke -2,5mm 1-fach L-Halter 8 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
MD12
Artikel-Nr.:
     CHNJA-253030
Hersteller:
     Dehn
Herst.-Nr.:
     253030
EAN/GTIN:
     4013364054271
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dachleitungshalter
Dachleitungsstütze
Leitungshalter
dachleitungshalter kunststoff dehn
Dachleitungshalter mit einfacher Leitungshalterung Typ KF, zum Einklemmen in Dachbahnenstreifen (Stärke bis 2,5 mm), der mit der Dachbahn verschweißt oder verklebt ist. Zur Befestigung von Rundleitern oder Bändern (mit Adapter) mit loser Leitungsführung auf Flachdächern. Ausführung mit Grundplatte aus wetterbeständigem Kunststoff, UV-stabilisiert und halogenfrei.
Weitere Informationen:
Bauteilschutz:
Dt.-Pat. Nr. 44 26 404.6
Leitungsführung:
lose
Werkstoff Leitungshalter:
Kunststoff
Farbe Leitungshalter:
schwarz ●
Leitungshalter Aufnahme Rd:
8
Abmessung:
110 x 100 x 75
Anwendungshinweis:
für Flachdächer mit Kunststoff-, Dichtungs- oder Flachdachbahnen
Befestigungsmöglichkeit:
zum Einklemmen von Dachbahnstreifen (ca. 300x90mm) bis 2,5mm (nicht im Lieferumfang) die bauseits mit der Dachfolie verschweißt oder verklebt werden
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Weitere Suchbegriffe: dachleitungshalter dehn, dachleitungshalter, Betonstein, Blitzschutz, Eigengewicht, Flachdach, frostbeständig, recyclebar, Äusserer Blitzschutz
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,43*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,25*
€ 2,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,01*
€ 2,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,93*
€ 2,30
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,85*
€ 2,20
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,50*
€ 1,785
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,43*
€ 1,70
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Dehn
253026
ab € 1,04*
Zubehör
Dehn
253027
ab € 1,2056*
Zubehör
Dehn
253023
ab € 0,6544*
Zubehör
Dehn
253021
ab € 0,6744*
Zubehör
Dehn
253025
ab € 0,4212*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.