Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tyrolit Handfeger 320x35x175 4 Reihen PP0,4 PREMIUM universeller Einsatz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Frontansicht
Frontansicht
Rückansicht
Seitenansicht
Pictogram
Pictogram
Pictogram
Pictogram
Pictogram
Pictogram
Artikel-Nr.:
     CGY8A-34203514
Hersteller:
     Tyrolit
Herst.-Nr.:
     34203514
EAN/GTIN:
     9003172000220
Suchbegriffe:
Bartwisch
Handbesen
Handfeger
tyrolit handfeger
Zum Entfernen von grobem und leicht haftendem Schmutz gibt es keine bessere Lösung als den PREMIUM Handfeger von Tyrolit. Durch seinen Besatz aus glatter Kunststofffaser erleichtert das Werkzeug sämtliche Reinigungsarbeiten und verschmutzt keine anderen Oberflächen. Da die Wasseraufnahme der hochwertigen Borsten sehr gering ist, können Sie das Produkt ebenso in feuchten Umgebungen einsetzen und die Reinigung von Werkstätten wird Ihnen ungemein erleichtert.

Anwendungen:
  • Für den universellen Einsatz in Werkstätten
  • Zum Entfernen von grobem und leicht haftendem Schmutz

Vorteile:
  • Der Besatz aus glatter Kunststofffaser kann leicht gereinigt werden und verschmutzt somit keine anderen Oberflächen
  • Die Wasseraufnahme der Borsten ist sehr gering, daher auch ideal für feuchte Umgebungen

Besonderheiten:
  • Universell einsetzbar
  • Besatz aus glatter Kunststofffaser
  • Auch für feuchte Umgebungen geeignet
Weitere Informationen:
Werkzeug für:
Handgeführtes Schleifen
B x C x L:
320 x 35 x 175 mm
Bohrung:
175 mm
Bruttogewicht:
0.144 kg
Durchmesser:
320 mm
Form:
90HB DG HANDBESEN
Herkunftsland:
DE
Nettogewicht:
0.144 kg
Produktlinie:
PREMIUM
Spezifikation:
4 Reihe(n)
Staerke:
35 mm
UNSPSC:
31191510
Ursprungsbundesland:
Sachsen-Anhalt
Werkstoffeignung:
Gelcoat;Stahl;Edelstahl;Holz;Kunststoff / PVC;Nichteisenmetalle
Warengruppe:
ABH8004
EAN-Code Verpackung:
9009010046405
Weitere Suchbegriffe: handbesen, Handbürsten, Drahtbürsten, bürsten, Reinigungsbürsten, reinigen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,83*
  
Preis gilt ab 6.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 17,25*
€ 20,53
pro Stück
ab 24 Stück
€ 17,02*
€ 20,25
pro Stück
ab 36 Stück
€ 16,84*
€ 20,04
pro Stück
ab 60 Stück
€ 16,22*
€ 19,30
pro Stück
ab 96 Stück
€ 15,71*
€ 18,69
pro Stück
ab 120 Stück
€ 14,78*
€ 17,59
pro Stück
ab 180 Stück
€ 14,69*
€ 17,48
pro Stück
ab 6000 Stück
€ 12,83*
€ 15,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.