Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nebenwiderstand 30 A - 300mV


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Nebenwiderstand 30 A - 300mV
Nebenwiderstand 30 A - 300mV
Artikel-Nr.:
     CGDJS-HA030-1
Hersteller:
     Chauvin Arnoux
Herst.-Nr.:
     HA030-1
EAN/GTIN:
     3663653004657
Suchbegriffe:
Multimeter
Multitester
DIN-Shunt
Nebenschlusswiderstand
Labor-Nebenwiderstand zur Messung hoher DC-Ströme mit einem Voltmeter bei größtmöglicher Sicherheit. Schutzisoliert gemäß IEC 61010, CAT III 600 V. Sicherheitsbuchsen und stoßfestes, selbstverlöschendes Gehäuse. Genauigkeitsklasse 0,5 und sehr kleiner Temperaturkoeffizient.
Weitere Informationen:
Messkreiskategorie:
CAT III
Mit Koffer/Tasche:
false
Max. Eingangsstrom:
30 A
Max. Ausgangsspannung:
0.3 V
Max. Spannung Messkreiskategorie:
600 V
Geeignet für Photovoltaik-Test:
false
Geeignet für E-Mobility-Test:
false
Verwendbar mit einem Multimeter:
false
Verwendbar mit einem Stromzange:
false
Verwendbar mit einem Prüfgerät für Geräte:
false
Verwendbar mit einem Installationstester:
false
Verwendbar mit einem Erdungsmesser:
false
Verwendbar mit einem Maschinentester:
false
Verwendbar mit einem Leistungsanalysator:
false
Verwendbar mit einem Prozesskalibrator:
false
Verwendbar mit einem Messgerät für Umwelteinflüsse:
false
Verwendbar mit einem Scopemeter:
false
Verwendbar mit einer Wärmebildkamera:
false
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 153,02*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 195,73*
€ 232,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 192,66*
€ 229,27
pro Stück
ab 3 Stück
€ 190,70*
€ 226,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 175,69*
€ 209,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 161,82*
€ 192,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 153,02*
€ 182,09
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Chauvin Arnoux
P01165221
ab € 151,06*
Ähnlich
Chauvin Arnoux
P01165222
ab € 148,42*
Ähnlich
Chauvin Arnoux
P01165223
ab € 150,64*
Ähnlich
Chauvin Arnoux
P01165224
ab € 150,41*
Ähnlich
Chauvin Arnoux
P01165225
ab € 148,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.