Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nebenwiderstand 01 A - 100mV


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Nebenwiderstand 01 A - 100mV
Nebenwiderstand 01 A - 100mV
Artikel-Nr.:
     CGDJS-P01165221
Hersteller:
     Chauvin Arnoux
Herst.-Nr.:
     P01165221
EAN/GTIN:
     3663653002240
Suchbegriffe:
DIN-Shunt
Nebenschlusswiderstand
Nebenwiderstand
Shunt
Labor-Nebenwiderstand zur Messung hoher DC-Ströme mit einem Voltmeter bei größtmöglicher Sicherheit. Schutzisoliert gemäß IEC 61010, CAT III 600 V. Sicherheitsbuchsen und stoßfestes, selbstverlöschendes Gehäuse. Genauigkeitsklasse 0,5 und sehr kleiner Temperaturkoeffizient. Kurzzeitig überlastbar bis 2 A/200 mV.
Weitere Informationen:
Messkreiskategorie:
CAT III
Mit Koffer/Tasche:
false
Breite:
95 mm
Höhe:
55 mm
Schutzart (IP):
IP40
Länge:
152 mm
Max. Eingangsstrom:
1 A
Max. Ausgangsspannung:
0.1 V
Max. Spannung Messkreiskategorie:
600 V
Steckverbindertyp Eingang:
4 mm Sicherheitsstecktechnik
Steckverbindertyp Ausgang:
4 mm Sicherheitsstecktechnik
Art des Adapters:
elektrisch
Geeignet für Photovoltaik-Test:
false
Geeignet für E-Mobility-Test:
false
Verwendbar mit einem Multimeter:
true
Verwendbar mit einem Stromzange:
false
Verwendbar mit einem Prüfgerät für Geräte:
false
Verwendbar mit einem Installationstester:
false
Verwendbar mit einem Erdungsmesser:
false
Verwendbar mit einem Maschinentester:
false
Verwendbar mit einem Leistungsanalysator:
false
Verwendbar mit einem Prozesskalibrator:
false
Verwendbar mit einem Messgerät für Umwelteinflüsse:
false
Verwendbar mit einem Scopemeter:
true
Verwendbar mit einer Wärmebildkamera:
false
Weitere Suchbegriffe: chauvin arnoux shunt, din shunt
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 151,06*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 191,92*
€ 228,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 189,12*
€ 225,05
pro Stück
ab 3 Stück
€ 187,19*
€ 222,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 172,16*
€ 204,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 158,77*
€ 188,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 151,06*
€ 179,76
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Chauvin Arnoux
P01165222
ab € 148,42*
Ähnlich
Chauvin Arnoux
P01165223
ab € 150,64*
Ähnlich
Chauvin Arnoux
P01165224
ab € 150,41*
Ähnlich
Chauvin Arnoux
P01165225
ab € 148,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.