Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nebenwiderstand 05 A - 100mV


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Nebenwiderstand 05 A - 100mV
Nebenwiderstand 05 A - 100mV
Artikel-Nr.:
     CGDJS-P01165222
Hersteller:
     Chauvin Arnoux
Herst.-Nr.:
     P01165222
EAN/GTIN:
     3663653002257
Suchbegriffe:
DIN-Shunt
Nebenschlusswiderstand
Nebenwiderstand
Shunt
Labor-Nebenwiderstand zur Messung hoher DC-Ströme mit einem Voltmeter bei größtmöglicher Sicherheit. Schutzisoliert gemäß IEC 61010, CAT III 600 V. Sicherheitsbuchsen und stoßfestes, selbstverlöschendes Gehäuse. Genauigkeitsklasse 0,5 und sehr kleiner Temperaturkoeffizient.
Weitere Informationen:
Messkreiskategorie:
CAT III
Mit Koffer/Tasche:
false
Breite:
95 mm
Höhe:
55 mm
Schutzart (IP):
IP40
Länge:
152 mm
Max. Eingangsstrom:
5 A
Max. Ausgangsspannung:
0.1 V
Max. Spannung Messkreiskategorie:
600 V
Steckverbindertyp Eingang:
4 mm Sicherheitsstecktechnik
Steckverbindertyp Ausgang:
4 mm Sicherheitsstecktechnik
Art des Adapters:
elektrisch
Geeignet für Photovoltaik-Test:
false
Geeignet für E-Mobility-Test:
false
Verwendbar mit einem Multimeter:
true
Verwendbar mit einem Stromzange:
false
Verwendbar mit einem Prüfgerät für Geräte:
false
Verwendbar mit einem Installationstester:
false
Verwendbar mit einem Erdungsmesser:
false
Verwendbar mit einem Maschinentester:
false
Verwendbar mit einem Leistungsanalysator:
false
Verwendbar mit einem Prozesskalibrator:
false
Verwendbar mit einem Messgerät für Umwelteinflüsse:
false
Verwendbar mit einem Scopemeter:
true
Verwendbar mit einer Wärmebildkamera:
false
Weitere Suchbegriffe: chauvin arnoux shunt, din shunt
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 148,42*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 189,25*
€ 225,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 187,43*
€ 223,04
pro Stück
ab 3 Stück
€ 185,66*
€ 220,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 170,04*
€ 202,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 159,84*
€ 190,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 148,42*
€ 176,62
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Chauvin Arnoux
P01165221
ab € 151,06*
Ähnlich
Chauvin Arnoux
P01165223
ab € 150,64*
Ähnlich
Chauvin Arnoux
P01165224
ab € 150,41*
Ähnlich
Chauvin Arnoux
P01165225
ab € 148,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.