Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Antalis Data Copy, DIN A4, 90g/m², Grab&Go, Kopierpapier, 500 Bl


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Multifunktionspapier Data copy, 90 g/m², DIN A4, Pack: 500 Blatt
Multifunktionspapier Data copy, 90 g/m², DIN A4, Pack: 500 Blatt
Multifunktionspapier Data copy, 90 g/m², DIN A4, Pack: 500 Blatt
Artikel-Nr.:
     CG6MH-3597320176456
Hersteller:
     Antalis
Herst.-Nr.:
     521834
EAN/GTIN:
     3597320176456
Suchbegriffe:
Ink-Jet-Druckerpapier
Ink-Jet-Papier
Inkjetdruckerpapier
Inkjetdruckpapier
Antalis Data Copy, DIN A4, 90g/m², Grab&Go, Kopierpapier, 500 Bl
Weitere Informationen:
ESG-Score:
https://cdn.esg-score.org/europe/rel20240227-1/en/ranking.html?i=MS05MzA2N2ZlM2ZiMDVjYWE5NDJjZWJkYzk2ZTk4M2M5ZDEzOWE4Mzg1
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,93*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 500 Blätter (ab € 0,01386* pro Blatt)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 11,59*
€ 13,79
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 11,36*
€ 13,52
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 10,40*
€ 12,38
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 9,97*
€ 11,86
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 9,83*
€ 11,70
pro Packung
ab 80 Packungen
€ 9,50*
€ 11,31
pro Packung
ab 160 Packungen
€ 9,07*
€ 10,79
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 6,93*
€ 8,25
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Data Copy
521836
ab € 4,55*
Ähnlich
Soldan
521840
ab € 12,30*
Ähnlich
Soldan
521830
ab € 30,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.