Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Multifunktionspapier Data copy, 80 g/m², DIN A3, Pack: 500 Blatt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Multifunktionspapier Data copy, 80 g/m², DIN A3, Pack: 500 Blatt
Multifunktionspapier Data copy, 80 g/m², DIN A3, Pack: 500 Blatt
Multifunktionspapier Data copy, 80 g/m², DIN A3, Pack: 500 Blatt
Artikel-Nr.:
     52NSZ-12992-00
Hersteller:
     Soldan
Herst.-Nr.:
     521840
EAN/GTIN:
     3597320176333
Suchbegriffe:
Ink-Jet-Druckerpapier
Ink-Jet-Papier
Inkjetdruckerpapier
Inkjetdruckpapier
Data Copy ist das perfekte Papier für Ihren Alltag. Es ist kompatibel mit allen gängigen Kopier- und Drucksystemen und liefert exzellente Ergebnisse auf allen Laser- und InkJet-Geräten. Dieses multifunktionale Papier ist FSC zertifiziert, EU Ecolabel, elementar-chlorfrei gebleicht (ECF), holzfrei und alterungsbeständig (DIN ISO 9706). Es ist in einer feuchtigkeitsabweisenden Klimaschutzverpackung erhältlich und hat eine hochweiße Farbe. Data Copy ist das ideale Papier für alle Arten von Dokumenten, egal ob vollfarbig oder schwarz-weiß. Mit einer Grammatur von 80 g/m² und einer Größe von DIN A3 ist es die perfekte Wahl für Ihren täglichen Bedarf. Mit einem Pack von 500 Blatt ist Data Copy das Büropapier für jeden Tag!",
Weitere Suchbegriffe: Inkjetpapier, Allroundpapier, Druckerpapier, Druckpapier, Fotokopierpapier, Kopier-Papier, Kopierpapier, Mehrzweckpapier, Multifunktionspapier, Multiprintpapier, Officepapier, Universalpapier, Farblaser-Papier, Farblaserpapier, Laser-Papier, Laserdruckerpapier, Laserdruckpapier, Laserpapier, Standard-Kopierpapier, Standardkopierpapier, kopierpapier a3 80g, druckerpapier, druckerpapier a3, Ink-Jet-Druckerpapier; Ink-Jet-Papier; Inkjetdruckerpapier; Inkjetdruckpapier; Inkjetpapier; Allroundpapier; Druckerpapier; Druckpapier; Fotokopierpapier; Kopier-Papier; Kopierpapier; Mehrzweckpapier; Multifunktionspapier; Multiprintpapier; Officepapier; Universalpapier; Farblaser-Papier; Farblaserpapier; Laser-Papier; Laserdruckerpapier; Laserdruckpapier; Laserpapier; Standard-Kopierpapier; Standardkopierpapier
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
324
6
€ 8,95*
ab € 7,36*
€ 12,25*
2 Tage
unbekannt
1
€ 2,90*
ab € 10,37*
€ 15,62*
Lager 52NSZ
20
1
€ 4,95*
ab € 10,43*
€ 15,62*
Preise: Lager 52NSZ
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,62*
€ 18,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,34*
€ 18,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,37*
€ 17,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,83*
€ 16,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,41*
€ 15,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,43*
€ 12,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 52NSZ
Versand: Lager 52NSZ
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 52NSZ
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 4,95*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Data Copy
521836
€ 3,50*
Ähnlich
Data Copy
521830
€ 0,9436*
Ähnlich
Data Copy
521834
€ 6,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.