Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DataCopy 521836 Druckerpapier A5 (148x210 mm) 500 Blätter Weiß


Menge:  Packung  
Produktinformationen
DataCopy 521836 Druckerpapier A5 (148x210 mm) 500 Blätter Weiß
DataCopy 521836 Druckerpapier A5 (148x210 mm) 500 Blätter Weiß
DataCopy 521836 Druckerpapier A5 (148x210 mm) 500 Blätter Weiß
DataCopy 521836 Druckerpapier A5 (148x210 mm) 500 Blätter Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE9-107491832
Hersteller:
     Data Copy
Herst.-Nr.:
     521836
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Allroundpapier
Druckerpapier
Druckpapier
Fotokopierpapier
Weitere Informationen:
Merkmale
Empfohlene Nutzung
Universal
Papiergröße
A5 (148x210 mm)
Blätter pro Packung
500 Blätter
Mediengewicht
80 g/m²
Produktfarbe
Weiß
Druckmedien - Stärke
105 µm
Undurchsichtigkeit
95 %
Sonstige Funktionen
Menge pro Behälter
10 Stück(e)
Zertifikate
Zertifizierung
ISO 9706, ISO 9001, ISO 45001, Colorlok, FSC, EU Ecolabel, ISO 14001
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,55*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 500 Blätter (ab € 0,0091* pro Blatt)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 8,45*
€ 10,06
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 7,42*
€ 8,83
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 7,13*
€ 8,48
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 6,86*
€ 8,16
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 6,58*
€ 7,83
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 6,03*
€ 7,18
pro Packung
ab 400 Packungen
€ 5,80*
€ 6,90
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 4,55*
€ 5,41
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Xerox
003R91832
ab € 4,06*
Ähnlich
Soldan
521840
ab € 12,30*
Ähnlich
Soldan
521830
ab € 30,89*
Ähnlich
Soldan
521834
ab € 6,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.