Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Elektrotechnik
>
Beleuchtung
>
Leuchtmittel
>
LED-Leuchtmittel
>
LED Streifen
>
Artikel
FIAI 112066
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CG6MH-084t3
Hersteller:
FIAI
Herst.-Nr.:
112066
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
LED Streifen
LED-Band
LED-Lichtband
LED-Lichtschnur
Weitere Informationen:
ESG-Score:
https://cdn.esg-score.org/europe/rel20250401-1/en/ranking.html?i=MTkyLTMwMi0yODYwYWFlOTYyMTM4YThjNGQ4NmFmNzEzOGIyOTU2OTdmMGUyNTI5
... >
Dienstleistungen
>
ESG Score
>
Light Sources
Weitere Suchbegriffe:
led-streifen
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 18,66*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,66*
€ 22,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,64*
€ 18,61
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
LED SIL825-Flexband, 12V, 4.8W, IP20, warmweiß
ISOLED
ISO-112062
€ 19,15*
Ähnlich
LED SIL825-Flexband, 12V, 9.6W, IP20, warmweiß
ISOLED
ISO-112065
€ 29,26*
Ähnlich
LED SIL825-Flexband, 24V, 14.4W, IP20, warmweiß
ISOLED
ISO-112058
€ 39,90*
Ähnlich
LED SIL825-Flexband, 24V, 9.6W, IP20, warmweiß
ISOLED
ISO-112059
€ 29,26*
Ähnlich
LED SIL840-Flexband, 12V, 4.8W, IP20, neutralweiß
ISOLED
ISO-112061
€ 19,15*
Ähnlich
LED SIL840-Flexband, 12V, 9.6W, IP20, neutralweiß
ISOLED
ISO-112064
€ 29,26*
Ähnlich
LED SIL840-Flexband, 24V, 4.8W, IP20, neutralweiß
ISOLED
ISO-112067
€ 19,15*
Ähnlich
LED SIL840-Flexband, 24V, 9.6W, IP20, neutralweiß
ISOLED
ISO-112060
€ 29,26*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.