Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Winkelschraubendreher, Standard, ELOFORT-58-9 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
58
58
Winkelschraubendreher, Standard, ELOFORT-58-9 mm
Logo
Artikel-Nr.:
     CG3KD-0058000095100
Hersteller:
     Elora
Herst.-Nr.:
     0058000095100
EAN/GTIN:
     4022989011958
Suchbegriffe:
DIN 911
Imbusschlüssel DIN 911
Inbusschlüssel DIN 911
Innensechskant-Stiftschlüssel DIN 9...

Ausführung:
Spezialstahl
nach DIN 911 / ISO 2936

Weitere Informationen:
Gewicht:
78 g
Länge:
105x38 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,97*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,54*
€ 1,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,42*
€ 1,69
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,32*
€ 1,57
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,26*
€ 1,50
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,22*
€ 1,45
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,97*
€ 1,15
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Elora
0159010153001
ab € 0,42*
Ähnlich
Elora
0159020033000
ab € 0,42*
Ähnlich
Elora
0159000003007
ab € 0,33*
Ähnlich
Elora
0058000155100
ab € 0,0917*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.