Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Winkelschraubendreher, Standard, ELOFORT-58-1,5 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
58
58
Winkelschraubendreher, Standard, ELOFORT-58-1,5 mm
Logo
Artikel-Nr.:
     CG3KD-0058000155100
Hersteller:
     Elora
Herst.-Nr.:
     0058000155100
EAN/GTIN:
     4022989012016
Suchbegriffe:
DIN 911
Imbusschlüssel DIN 911
Inbusschlüssel DIN 911
Innensechskant-Stiftschlüssel DIN 9...

Ausführung:
Spezialstahl
nach DIN 911 / ISO 2936

Weitere Informationen:
Gewicht:
1 g
Länge:
50x12 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,0915*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,1515*
€ 0,1803
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,139*
€ 0,165
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1345*
€ 0,1601
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1251*
€ 0,1489
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1197*
€ 0,1424
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0915*
€ 0,1089
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Elora
0159030153000
ab € 1,01*
Ähnlich
Elora
0159010153001
ab € 0,42*
Ähnlich
Elora
0159000003007
ab € 0,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.