Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Winkelschraubendreher, Standard, ELOFORT-58-7 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
58
58
Winkelschraubendreher, Standard, ELOFORT-58-7 mm
Logo
Artikel-Nr.:
     CG3KD-0058000075100
Hersteller:
     Elora
Herst.-Nr.:
     0058000075100
EAN/GTIN:
     4022989011934
Suchbegriffe:
DIN 911
Imbusschlüssel DIN 911
Inbusschlüssel DIN 911
Innensechskant-Stiftschlüssel DIN 9...

Ausführung:
Spezialstahl
nach DIN 911 / ISO 2936

Weitere Informationen:
Gewicht:
42 g
Länge:
95x34 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,45*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,74*
€ 0,88
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,65*
€ 0,77
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,62*
€ 0,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,56*
€ 0,67
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,53*
€ 0,63
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,45*
€ 0,54
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Elora
0159010153001
ab € 0,42*
Ähnlich
Elora
0159020033000
ab € 0,42*
Ähnlich
Elora
0159000003007
ab € 0,33*
Ähnlich
Elora
0058000155100
ab € 0,0917*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.