Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Harting D-Sub-Modul 09140093101 Buchseneinsatz Crimp 9-polig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     CFYXG-8776
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09140093101
EAN/GTIN:
     05713140020818
Suchbegriffe:
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
D-Sub Kabel
HDC-Steckverbinder
Han D-Sub Modul, Einzelmodul, Crimpanschluss, Buchse, Kontakte: 9, Leiterquerschnitt: 0,08...0,52 mm², Bemessungsstrom: 5 A, Polycarbonat (PC), Zink-Druckguss, RAL 7032 (kieselgrau)
Weitere Informationen:
Sonstiges
Polzahl
9 -polig
Mit Schutzleiter
Nein
Bemessungsspannung
50 Volt
Verschmutzungsgrad_Z
3
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94
V0
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhül
0,08 Quadratmillimeter
Bemessungsstoßspannung
0,8 Kilo-Volt
Bemessungsstrom In
5 Ampere
Geeignet für Reiheneinbau
Nein
Ausführung des elektrischen Anschlusses
Crimpanschluss
Werkstoff der Kontaktbeschichtung
k.A.
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhüls
0,08 Quadratmillimeter
Umgebungstemperatur
-40 Grad Celsius
Werkstoff des Kontakteinsatzes
Kunststoff
Überspannungskategorie_A
III
Mit Gehäuse
Nein
Kontakteinsatz ohne Kontakte
Ja
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig
0,08 Quadratmillimeter
Mit Drahtschutz
Nein
Form
rechteckig
Werkstoff des Steckverbindereinsatzes
Thermoplast
Kontaktausführung
Buchse
Werkstoff des Kontaktes
Messing
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 15,16*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,16*
€ 18,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,01*
€ 17,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,40*
€ 17,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,62*
€ 16,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,23*
€ 15,74
pro Stück
ab 100 Stück
€ 13,2127*
€ 15,72311
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,10*
€ 13,21
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Harting
09150006226
€ 1,0591*
Zubehör
Harting
09670005476
€ 0,6491*
Zubehör
Harting
09670007476
€ 0,6491*
Zubehör
Harting
09150006224
€ 3,3808*
Zubehör
Harting
09150006223
€ 0,06946*
Zubehör
Harting
09150006225
€ 3,1638*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.