Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eaton EMPDT1H1C2 Environmental Monitoring Probe gen 2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Eaton EMPDT1H1C2 Temperatur- & Feuchtigkeitssensor Drinnen Freistehend Kabelgebunden
Eaton EMPDT1H1C2 Temperatur- & Feuchtigkeitssensor Drinnen Freistehend Kabelgebunden
Eaton EMPDT1H1C2 Temperatur- & Feuchtigkeitssensor Drinnen Freistehend Kabelgebunden
Eaton EMPDT1H1C2 Temperatur- & Feuchtigkeitssensor Drinnen Freistehend Kabelgebunden
Eaton EMPDT1H1C2 Temperatur- & Feuchtigkeitssensor Drinnen Freistehend Kabelgebunden
Eaton EMPDT1H1C2 Temperatur- & Feuchtigkeitssensor Drinnen Freistehend Kabelgebunden
Eaton EMPDT1H1C2 Temperatur- & Feuchtigkeitssensor Drinnen Freistehend Kabelgebunden
Eaton EMPDT1H1C2 Temperatur- & Feuchtigkeitssensor Drinnen Freistehend Kabelgebunden
Eaton EMPDT1H1C2 Temperatur- & Feuchtigkeitssensor Drinnen Freistehend Kabelgebunden
Artikel-Nr.:
     CFYXG-8569
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     EMPDT1H1C2
EAN/GTIN:
     00743172091604
Suchbegriffe:
Eaton-USV-Stromversorgung
Eaton-USV-Versorgungstechnik
Feuchtefühler
Feuchtesensor
Environmental Monitoring Probe gen 2. Temperatur & Luftfeuchtigkeit & 2 Kontakteingänge
Weitere Informationen:
Technische Details
Zweck
Indoor
Sensor-Typ
Temperatur- & Feuchtigkeitssensor
Typ
Freistehend
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Standard-Schnittstellen
USB
Luftfeuchtigkeitsmessbereich
10 - 90 %
Genauigkeit
2 °C
Präzision
5 %
LED-Anzeigen
Alarm
Warentarifnummer (HS)
90318080
Gewicht und Abmessungen
Breite
57 mm
Tiefe
37 mm
Höhe
29 mm
Gewicht
34 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 70 °C
Die besten Konditionen aller 21 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 116,65*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 116,65*
€ 138,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 115,76*
€ 137,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 111,48*
€ 132,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 109,46*
€ 130,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 101,82*
€ 121,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.