Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 273-FRI1020806 Herst.-Nr.: 1020806 EAN/GTIN: 04000883005716 |
| |
|
|  |  |
 | Fripa Select Toilettenpapiere sind die beste Wahl, wenn maximaler Komfort gewünscht wird. Die patentierte Doppelseitenprägung sorgt für angenehme Griffigkeit. Das ist echter Luxus. Weitere Informationen: Verpackungsdaten | Anzahl | 8 | Gewicht und Abmessungen | Bogenlänge | 140 mm | Nachhaltigkeit | Nachhaltigkeitszertifikate | PEFC | Merkmale | Anzahl der Schichten | 2 |  | Blätteranzahl | 2000 Blätter |  | Bögen pro Rolle | 250 Blätter |  | Produktfarbe | Weiß |  | Material | Zellulose |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (11) | | |
|  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Einheit | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Lager 273 | |  | | 1 |  | pro Packung | € 6,95* | ab € 3,21* | € 5,22* |  |  |  |  |  | | 1 Tag |  | | 1 |  | pro Paket | € 5,95* | ab € 3,38* | € 5,30* |  |  |  | | |  | | 1 |  | pro Packung | € 7,95* | ab € 3,31* | € 5,32* |  |  |  | | 9 Tage |  | | 1 |  | pro Stück | € 5,87* | ab € 3,69* | € 6,03* |  |  |  | | |  | | 1 |  | pro Stück | € 5,50* | ab € 3,33* | € 6,05* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  |  |  |  | Preise: Lager 273 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 1 Stück (ab € 3,21* pro Stück) |
|
|  |  |  |  |  |  | Lagerstand: Lager 273 |  | Versand: Lager 273 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* |  | ab € 50,00* | € 4,95* |  | ab € 125,00* | € 2,95* |  | ab € 250,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 273 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 30% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|