Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fripa Toilettenpapier Select 1020806 2-lagig weiß 8 Rl./Pack.


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Produktabbildung - Einzelabbildung
Produktabbildung - Einzelabbildung
Markenlogo (MGO)
Piktogramm - Öko-Kennzeichen
Offizielles Logo (OLO)
Artikel-Nr.:
     1682-446006301
Hersteller:
     Fripa
Herst.-Nr.:
     1020806
EAN/GTIN:
     4000883005716
Suchbegriffe:
Klopapier
Toilettenpapier
WC-Papier
WC-Tücher
Fripa Toilettenpapier Select 2-lagig hochweiß 250 Bl./Rl. 8 Rl./Pack.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
Select
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Toilettenpapier Select
Anzahl der Lagen:
2-lagig
perforiert:
Ja
Zertifikat/Zulassung:
PEFC
Material:
100 % Zellstoff
Farbe:
hochweiß
Anzahl der Blätter:
250 Bl./Rl.
Packungsmenge:
8 Rl./Pack.
Weitere Suchbegriffe: WCpapier, toilettenpapier 8 x 250 blatt 2 lagig, klopapier, klopapier 2lagig, Hygieneartikel, Klopapiere, Toilettenpapiere, Toilettentuch, Toilettentücher, WC Papiere
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
16
8
pro Paket
€ 7,50*
ab € 2,97*
€ 4,13*
Lager 1682
308
1
pro Paket
€ 5,95*
ab € 3,06*
€ 4,95*
1
pro Paket
€ 7,95*
ab € 3,22*
€ 5,22*
1
pro Paket
€ 5,50*
ab € 3,19*
€ 5,86*
1
pro Paket
€ 6,95*
ab € 3,68*
€ 5,86*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 4,95*
€ 5,89
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 4,12*
€ 4,90
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 3,96*
€ 4,71
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 3,88*
€ 4,62
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 3,65*
€ 4,34
pro Paket
ab 7500 Pakete
€ 3,06*
€ 3,64
pro Paket
1 Paket enthält 8 Rollen (ab € 0,3825* pro Rolle)
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Fripa
1010808
ab € 2,60*
Ähnlich
Fripa
1010809
ab € 3,46*
Ähnlich
Metsä
169505
ab € 0,43*
Ähnlich
Sofidel
416619
ab € 0,61*
Ähnlich
Metsä
104872
ab € 4,17*
Ähnlich
Fripa
1530804
ab € 2,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.