Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fripa Toilettenpapier Select 1020806 2-lagig weiß 8 Rl./Pack.


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/f021/810/f021810b.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/f021/810/f021810b.jpg
Artikel-Nr.:
     1375-446006301
Hersteller:
     Fripa
Herst.-Nr.:
     1020806
EAN/GTIN:
     4000883005716
Suchbegriffe:
Klopapier
Toilettenpapier
WC-Papier
WC-Tücher
Fripa Toilettenpapier Select 2-lagig hochweiß 250 Bl./Rl. 8 Rl./Pack.
Weitere Informationen:
Produkttypbezeichnung:
Select
Anzahl der Lagen:
2-lagig
perforiert:
Ja
Zertifikat/Zulassung:
PEFC
Material:
100 % Zellstoff
Farbe:
hochweiß
Anzahl der Blätter:
250 Bl./Rl.
Packungsmenge:
8 Rl./Pack.
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Toilettenpapier Select
Weitere Suchbegriffe: WCpapier, toilettenpapier 8 x 250 blatt 2 lagig, klopapier, klopapier 2lagig, Hygieneartikel, Klopapiere, Toilettenpapiere, Toilettentuch, Toilettentücher, WC Papiere
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
16
8
pro Paket
€ 7,50*
ab € 2,98*
€ 4,15*
3 Tage
161
1
pro Paket
€ 5,95*
ab € 3,07*
€ 5,02*
Lager 1375
1
pro Paket
€ 7,95*
ab € 3,27*
€ 5,37*
1
pro Paket
€ 5,50*
ab € 3,20*
€ 5,91*
1
pro Paket
€ 6,95*
ab € 3,69*
€ 5,91*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 1375
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 5,37*
€ 6,39
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 4,52*
€ 5,38
pro Paket
ab 8 Pakete
€ 4,37*
€ 5,20
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 4,25*
€ 5,06
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 4,14*
€ 4,93
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 3,92*
€ 4,66
pro Paket
ab 7500 Pakete
€ 3,27*
€ 3,89
pro Paket
1 Paket enthält 8 Rollen (ab € 0,40875* pro Rolle)
Lagerstand: Lager 1375
Versand: Lager 1375
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
ab € 33,50*
€ 5,95*
ab € 100,00*
€ 4,95*
ab € 190,00*
€ 2,95*
ab € 320,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Fripa
1010808
ab € 2,60*
Ähnlich
Fripa
1010809
ab € 3,44*
Ähnlich
Metsä
169505
ab € 0,38*
Ähnlich
Sofidel
416619
ab € 0,60*
Ähnlich
Metsä
104872
ab € 4,005*
Ähnlich
Fripa
1530804
ab € 2,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.