Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Standascher D419xH978mm schwarz Stand.PE JUSTRITE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     CFYXG-7992
Hersteller:
     Justrite
Herst.-Nr.:
     JSM26800BL
EAN/GTIN:
     00697841063716
Suchbegriffe:
Sicherheits-Ascher
Sicherheitsaschenbecher
Sicherheitsascher
selbstlöschender Aschenbecher
selbstlöschende Konstruktion aus Polyethylen · großer Innenbehälter aus verzinktem Stahlblech · wetter- und korrosionsfest · flammenhemmend · große Standfläche · leicht zu entleeren Weitere technische Eigenschaften: · Gewicht: 5,67kg
Weitere Informationen:
Sonstiges
Inhalt
15 l
Farbe
schwarz
Breite
419 mm
Ausführung
Standard
Material
Polyethylen
Ø
419 mm
Tiefe
419 mm
Höhe
978 mm
Marke
JUSTRITE
Gefahrstoff
N
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 117,94*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 117,94*
€ 140,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 117,24*
€ 139,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 115,13*
€ 137,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 108,93*
€ 129,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 105,80*
€ 125,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 87,68*
€ 104,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.