Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Varta Wireless Powerbank 20.000mAh 57909101111


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Varta 57909 Powerbank Lithium Polymer (LiPo) 20000 mAh Kabelloses Aufladen Weiß
Varta 57909 Powerbank Lithium Polymer (LiPo) 20000 mAh Kabelloses Aufladen Weiß
Varta 57909 Powerbank Lithium Polymer (LiPo) 20000 mAh Kabelloses Aufladen Weiß
Artikel-Nr.:
     CFYXG-7386
Hersteller:
     Varta
Herst.-Nr.:
     57909101111
EAN/GTIN:
     04008496056101
Suchbegriffe:
Akku Schnurlostelefon
Akkus für Schnurlostelefone
Induktions-Powerbank
Ladegerät Lipo
Beschreibung: Varta 57909 101 111. Akku-/Batteriekapazität: 20000 mAh, Akku-/Batterietechnologie: Lithium Polymer (LiPo), Schnellladetechnik: Quick Charge 3.0, Akku-/Batteriespannung: 3,7 V. Ausgangs-Steckplätze USB A: 2, USB Typ-C Anzahl Anschlüsse: 1. Kabelloses Aufladen. Gesamte Ausgangsleistung: 20 W. Produktfarbe: Weiß

Technische Daten:

» Allgemeines
✓ Typ : Sonstige Installationstechnik

» Abmessungen / Gewicht
✓ Abmessungen : 79 x 24 x 160 mm

Weitere Informationen:
Energie
Gesamte Ausgangsleistung
20 W
Kabellose Ladeleistung
10 W
Technische Details
Gewährleistungsfrist
2 Jahr(e)
Anschlüsse und Schnittstellen
Input Anschluss
USB Typ-C
USB-Typ-A-Ausgangsports
2
USB Typ-C Anzahl Anschlüsse
1
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
USB Typ-C
Gewicht und Abmessungen
Breite
79 mm
Tiefe
24 mm
Höhe
160 mm
Gewicht
438 g
Design
Anzahl simultan anschließbarer Geräte (max)
4
Produktfarbe
Weiß
Aufladekompatibilität
Aktivitätstracker, Headphones/Headset, Handy/Smartphone, Smartwatch, Universal
Gehäusematerial
Kunststoff
LED-Anzeigen
Ja
Leistungen
Akku-/Batterietechnologie
Lithium Polymer (LiPo)
Akku-/Batteriekapazität
20000 mAh
Aufladequelle
USB
Schnellladung
Ja
Akku-/Batteriespannung
3.7 V
Kabelloses Aufladen
Ja
Schnellladetechnik
Quick Charge 3.0
USB Power Delivery
Ja
Die besten Konditionen aller 25 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 34,30*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,30*
€ 40,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,84*
€ 39,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,77*
€ 37,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,22*
€ 35,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,52*
€ 33,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,38*
€ 31,39
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Varta
57908 101 111
€ 31,25*
Ähnlich
Varta
57913
€ 24,75*
Ähnlich
Varta
48093
€ 2,475*
Ähnlich
Varta
58398101402
€ 3,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.