Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Behälter, Tanks
>
Abfallentsorgung
>
Aschenbecher
>
Kegelascher
>
Artikel
APS Standascher DIABOLO 574 H 60cm Durchm. 40cm verzinkt +1,5kg Sand
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CFYXG-6637
Hersteller:
Assheuer + Pott
Herst.-Nr.:
574
EAN/GTIN:
04004133005747
Suchbegriffe:
Kegel-Standascher
Kegelascher
Stand-Aschenbecher
Standaschenbecher
APS Standascher DIABOLO 40 x 60 cm (Ø x H) inkl. 1,5 kg Sand Polypropylen/Metall, verzinkt schwarz
Weitere Informationen:
Sonstiges
Produkttypbezeichnung
DIABOLO
Form
rund
Maße
40 x 60 cm (Ø x H)
Deckel vorhanden
Nein
Griffrand vorhanden
Nein
Löschrand vorhanden
Nein
wetterfest
Ja
Ausführung der Lieferzusammenstellung
inkl. 1,5 kg Sand
Werkstoff
Polypropylen/Metall, verzinkt
Farbe
schwarz
Anzahl der Sortierfächer
1 Sortierfach
Werbliche Produkttypbezeichnung
Standascher DIABOLO
... >
Bürobedarf
>
Product Content
>
Produktkatalog
Weitere Suchbegriffe:
Standascher
,
standaschenbecher
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
€ 59,43*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,43*
€ 70,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,02*
€ 70,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,80*
€ 67,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,10*
€ 65,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,24*
€ 64,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,60*
€ 53,07
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
MASTA Rundpinsel Kunststoff, zum Reinigen der Ascher, Länge: 240 mm
MASTA
430700
€ 3,72*
Sonstiges
Windascher Steingut, ø: 150 mm, weiß, gerillt
k.A.
23033
€ 8,28*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.