Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Sicherheitstechnik
>
Brandschutz
>
Gefahrenmelder
>
Rauchmeldeanlage
>
Rauchmelder
>
Artikel
Smartwares 10.044.62 Rauchwarnmelder RM250
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CFYXG-62899
Hersteller:
Smartwares
Herst.-Nr.:
10.044.62
EAN/GTIN:
08711658061672
Suchbegriffe:
9V Block E-Block 6LR61
9V-Block Batterie
Batterie 1604D
Batterie E-Block
Mit dem Smartwares RM250 Rauchmelder können Sie im Brandfall rechtzeitig handeln. Der Sensor des Rauchmelders hat eine Lebensdauer von 10 Jahren, die mitgelieferte Batterie von 1 Jahr. Mit dem 85 dB lauten Alarmton können Sie lebensbedrohliche Situationen vermeiden.
Ein Rauchmelder rettet Leben
Ein Feuer kann jederzeit ausbrechen, auch wenn Sie schlafen. Durch das giftige Gas können Sie bewusstlos werden und nicht mehr aufwachen. Wenn ein Feuer ausbricht, sollte Sie aber unbedingt rechtzeitig wieder wach werden. Ein Rauchmelder warnt Sie rechtzeitig, sodass Sie rasch auf lebensbedrohliche Situationen reagieren können. Es sollte berücksichtigt werden, dass Rauchwarnmelder eine maximale Lebensdauer von 10 Jahren haben. Prüfen Sie deshalb immer das Datum Ihres Rauchmelders und kaufen Sie alle 10 Jahre ein neues Gerät. Nur so können Sie sicher stellen, dass Ihre Rauchwarnmelder korrekt funktionieren.
Wählen Sie den richtigen Rauchmelder
Alle Smartwares Rauchmelder sind mit optischen Sensoren ausgestattet. Ein optischer Sensor reagiert schnell auf ein glühendes Feuer, löst erheblich weniger Fehlalarme aus und ist umweltfreundlich. Die Batterie des RM250 Rauchmelders hat eine Lebensdauer von 1 Jahr und der Sensor hält maximal 10 Jahre lang. Die Batteriewarnung gibt einen Signalton aus, sobald die Batterie gewechselt werden muss. Der Rauchmelder hat eine Ruhe-Taste, mit der ein vermeintlicher Falschalarm stummgeschaltet werden kann.
Montage
Um bei Ausbruch eines Feuers zuverlässig gewarnt zu werden, sollten Sie auf jeder Etage mindestens einen Rauchmelder montieren. Es empfiehlt sich, die Rauchmelder an den Stellen zu montieren, die Sie beim Fliehen passieren, z. B. in der Empfangshalle oder im Treppenhaus. Da Rauch nach oben aufsteigt, muss der Rauchmelder immer an der Decke angebracht werden, was mit ein paar Schrauben oder einer Halteplatte kein Problem ist. Die Smartwares-Rauchmelder funktionieren drahtlos, so dass Sie sie überall zu Hause montieren können. Dank des Sicherungsstifts können Sie den Rauchmelder nur bei eingesetzter Batterie montieren.
Wartung
Die Funktionsbereitschaft des Rauchmelders kann durch Staub und Schmutz abnehmen. Es ist deshalb wichtig, den Rauchmelder einmal im Monat mit einem leicht feuchten Lappen abzuwischen und zweimal jährlich mit einem Staubsauger zu saugen. Verwenden Sie keinerlei Reinigungsprodukte und streichen Sie den Rauchmelder nicht mit Farbe an.
Rauchmelder testen
Ihren Rauchmelder sollten Sie mit der Prüftaste regelmäßig prüfen. Der Rauchmelder sollte einmal im Moment getestet werden, damit er im Brandfall auch wirklich gut funktioniert. Bei nachlassender Batterieleistung ertönt ein kurzer Piepton als Hinweis darauf, dass die Batterie ausgewechselt werden muss.
Lieferumfang:
Rauchwarnmelder, Batterien, Bedienungsanleitung, Montagezubehör
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
118 mm
Verpackungstiefe
49 mm
Verpackungshöhe
165 mm
Paketgewicht
173 g
Energie
Energiequelle
Akku
Akku-/Batteriespannung
9 V
Akku-/Batterietechnologie
Zink-Karbon
Batterie Lebensdauer
1 Jahr(e)
Warnanzeige bei geringem Ladestand
Ja
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
1
Kompatible Akku-/Batteriegrößen
6F22
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
25 - 85 %
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
100 mm
Höhe
35 mm
Lieferumfang
Montageset
Ja
Schrauben enthalten
Ja
Akkus/Batterien enthalten
Ja
Merkmale
Detektortyp
Photoelektrischer Reflexionsmelder
Produktfarbe
Weiß
Beste Verwendung
Haus, Büro
Testknopf
Ja
Pause-Funktion
Ja
Gehäusematerial
ABS
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
LED-Anzeigen
Ja
Warnung Dezibel
85 dB
Befestigungstyp
Oberflächenmontiert
Produktlebensdauer
10 Jahr(e)
Einfache Installation
Ja
... >
Bürobedarf
>
Product Content
>
Produktkatalog
Weitere Suchbegriffe:
Block Batterie
,
PP3 9V Batterie
,
Rauchmelder
,
Rauchwarnmelder
,
9v block e-block 6lr61
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
€ 8,28*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,28*
€ 9,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,12*
€ 9,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,66*
€ 9,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,37*
€ 8,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,13*
€ 8,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,65*
€ 6,72
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Smartwares FOT-14670 Magnetbefestigungsset für Rauchmelder
Smartwares
FOT-14670
€ 4,2795*
Sonstiges
Smartwares FSM-11516 Rauchwarnmelder
Smartwares
FSM-11516
€ 13,53*
Sonstiges
10 Jahres Rauchmelder mit Nachtmodus & Selbsttestfunktion
ELRO
PS491011
€ 25,53*
Sonstiges
10 Jahres Rauchmelder mit Nachtmodus, Selbsttest & Magnet
ELRO
PS491S011
€ 27,35*
Sonstiges
2in1 Kombimelder: Rauchmelder & Kohlenmonoxidmelder mit Magnetbefestigung
ELRO
FV431MS011
€ 54,61*
Sonstiges
4er Set optische Rauchmelder DIN 14604 mit 1-Jahres Batterie
ELRO
FS180141
€ 28,58*
Sonstiges
4er Set optische Rauchmelder DIN 14604 mit Magnethalter
ELRO
FS180S141
€ 37,09*
Sonstiges
Optischer Rauchmelder DIN 14604 mit 1-Jahres Batterie
ELRO
FS180111
€ 9,72*
Sonstiges
Optischer Rauchmelder DIN 14604 mit Batterie & Magnethalter
ELRO
FS180S111
€ 12,10*
Sonstiges
Universal Magnethalter Montageset Ø 7cm für Rauchmelder
ELRO
FM700011
€ 3,17*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.