Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Smartwares FSM-11516 Rauchwarnmelder


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Smartwares FSM-11516 Rauchwarnmelder
Smartwares FSM-11516 Rauchwarnmelder
Smartwares FSM-11516 Rauchwarnmelder
Smartwares FSM-11516 Rauchwarnmelder
Smartwares FSM-11516 Rauchwarnmelder
Smartwares FSM-11516 Rauchwarnmelder
Smartwares FSM-11516 Rauchwarnmelder
Smartwares FSM-11516 Rauchwarnmelder
Smartwares FSM-11516 Rauchwarnmelder
Artikel-Nr.:
     CIDE5-77733407
Hersteller:
     Smartwares
Herst.-Nr.:
     FSM-11516
EAN/GTIN:
     8711658424378
Suchbegriffe:
Rauchmelder
Rauchwarnmelder
rauchmelder
Mit dem Smartwares FSM-11516 Rauchmelder können Sie im Brandfall rechtzeitig handeln. Der Rauchwarnmelder hat eine integrierte Batterie, die nicht ausgetauscht zu werden braucht. Mit dem 85 dB lauten Alarmton können Sie lebensbedrohliche Situationen vermeiden. Der Rauchmelder hat auch einen „Unterbrechungsmodus“, mit dem sich ein Fehlalarm unterbinden lässt, falls es bekanntermaßen zu einer Rauchentwicklung kommen wird.
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
115 mm
Verpackungstiefe
40 mm
Verpackungshöhe
175 mm
Paketgewicht
170 g
Energie
Energiequelle
Akku
Akku-/Batteriespannung
9 V
Akku-/Batterietechnologie
Lithium
Batterie Lebensdauer
5 Jahr(e)
Warnanzeige bei geringem Ladestand
Ja
Zertifikate
Zertifizierung
NF
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
150 g
Logistikdaten
Lagenanzahl pro Palette
4 Stück(e)
Breite des Versandkartons
295 mm
Höhe des Versandkartons
550 mm
äußerste Verpackung GTIN (EAN/UPC)
8711658424514
Lieferumfang
Montageset
Ja
Betriebsanleitung
Ja
Akkus/Batterien enthalten
Ja
Merkmale
Detektortyp
Photoelektrischer Reflexionsmelder
Übertragungstechnik
Kabellos
Produktfarbe
Weiß
Beste Verwendung
Haus, Büro
Testknopf
Ja
Pause-Funktion
Ja
Warnung Dezibel
85 dB
Maximale Reichweite
3 m
Befestigungstyp
Oberflächenmontiert
Produktlebensdauer
10 Jahr(e)
Einfache Installation
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 13,53*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,53*
€ 16,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,37*
€ 15,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,49*
€ 14,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,08*
€ 14,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,71*
€ 13,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,34*
€ 11,11
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ELRO
FM700011
€ 3,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.