|  |
 |
| Artikel-Nr.: CFYXG-61896 Herst.-Nr.: ITR-PM-1 EAN/GTIN: 04250051906165 |
| |
|
|  |  |
 | Entwickelt mit und für die anspruchsvolle Kunden Die neue (((NB))) Premium Lüfter-Serie, ausgestattet mit klassischen Rahmen und Rotorblatt, verbindet die NB-BlackSilentPro Serie aktuelle High Tech im bewährtem Design. Weitere Informationen: Energie | Spannung | 12 V | Gewicht und Abmessungen | Breite | 40 mm |  | Tiefe | 40 mm |  | Höhe | 20 mm | Leistungen | Empfohlene Platzierung | Computergehäuse |  | Typ | Ventilator |  | Lüfterdurchmesser | 40 mm |  | Kompatible Prozessoren | Nicht unterstützt |  | Rotationsgeschwindigkeit (max.) | 2800 RPM |  | Geräuschpegel (hohe Geschwindigkeit) | 13.9 dB |  | Maximaler Luftstrom | 4.2 cfm |  | Luftstrom | 7.1 m³/h |  | Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF) | 100000 h |
|
|  |  |
 | |  |  |
| |