Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

helit Klappbox the flap-line H6180288 46l anthrazit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Klappbox
Klappbox
Artikel-Nr.:
     CFYXG-60882
Herst.-Nr.:
     H6180288
EAN/GTIN:
     08711112573062
Suchbegriffe:
Einkaufskorb
Kommissionier-Korb
Kommissionierkorb
Falt-Box
Die Klappbox lässt sich bei Nichtgebrauch einfach zusammenklappen und platzsparend verstauen. Ideal für Transport und Archivierung.
Weitere Informationen:
Sonstiges
Außenmaß Höhe
265 mm
Außenmaß Breite
380 mm
Außenmaß Tiefe
540 mm
Farbe
anthrazit
Material
Polypropylen (PP)
Volumen
46 l
HEIGHT GRO
330.00 mm
WIDTH GRO
380.00 mm
DEPTH GRO
540.00 mm
WEIGHT GRO
1.440000 kg
TRANSPORT TYPE
Paketdienst
TRANSPORT NAME
various
Weitere Suchbegriffe: Faltbox, Faltkiste, Klapp-Box, Klappbox, faltbox
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 16,15*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,15*
€ 19,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,56*
€ 18,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,40*
€ 17,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,89*
€ 15,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,58*
€ 14,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,81*
€ 12,86
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
helit innovative Büroprodukte
H6180188
€ 15,48*
Zubehör
helit innovative Büroprodukte
H6180388
€ 17,94*
Zubehör
Sunware
8711112570061
€ 12,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.