Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

helit Klappbox the flap-line H6180188 32l Griff anthrazit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a012/039/a012039m.jpg
https://bilddaten.privatepilot.de/soennecken/2000/a012/039/a012039m.jpg
Artikel-Nr.:
     CFYXG-37602
Herst.-Nr.:
     H6180188
EAN/GTIN:
     08711112571020
Suchbegriffe:
Einkaufskorb
Kommissionier-Korb
Kommissionierkorb
Falt-Box
Die Klappbox lässt sich bei Nichtgebrauch einfach zusammenklappen und platzsparend verstauen. Ideal für Transport und Archivierung. Die zusätzlichen Tragegriffe sind bis zu 5 kg belastbar.
Weitere Informationen:
Sonstiges
Außenmaß Höhe
255 mm
Außenmaß Breite
360 mm
Außenmaß Tiefe
490 mm
Farbe
anthrazit
Material
Polypropylen (PP)
Volumen
32 l
HEIGHT GRO
370.00 mm
WIDTH GRO
360.00 mm
DEPTH GRO
490.00 mm
WEIGHT GRO
1.230000 kg
CUSTOMS NUMBER
39269097
TRANSPORT TYPE
Paketdienst
TRANSPORT NAME
various
Weitere Suchbegriffe: Faltbox, Faltkiste, Klapp-Box, Klappbox, faltbox
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 15,48*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,48*
€ 18,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,99*
€ 17,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,66*
€ 16,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,22*
€ 14,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,99*
€ 14,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,20*
€ 12,14
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
helit innovative Büroprodukte
H6180288
€ 16,31*
Zubehör
helit innovative Büroprodukte
H6180388
€ 17,94*
Zubehör
Sunware
8711112570061
€ 12,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.