Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

helit Klappbox the flap-line H6180388 45l Heavy Duty anthrazit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sigma home 57700636 Aufbewahrungsbox Quadratisch Anthrazit
Sigma home 57700636 Aufbewahrungsbox Quadratisch Anthrazit
Sigma home 57700636 Aufbewahrungsbox Quadratisch Anthrazit
Artikel-Nr.:
     CFYXG-58425
Herst.-Nr.:
     H6180388
EAN/GTIN:
     08711112577046
Suchbegriffe:
Einkaufskorb
Kommissionier-Korb
Kommissionierkorb
Falt-Box
Die Klappbox lässt sich bei Nichtgebrauch einfach zusammenklappen und platzsparend verstauen. Ideal für Transport und Archivierung. Mit verstärkten Scharnieren.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Aufbewahrungsbox
Produktfarbe
Anthrazit
Form
Quadratisch
Färbung
Einfarbig
Tragegriff(e)
Ja
Stapelbar
Ja
Gewicht und Abmessungen
Volumen (l)
45 l
Breite
530 mm
Tiefe
354 mm
Höhe
284 mm
Innenmaße (B x T x H)
501 x 318 x 271 mm
Technische Details
Enthält nicht
Bisphenol A (BPA)
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 17,94*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,94*
€ 21,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,60*
€ 20,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,24*
€ 19,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,57*
€ 17,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,23*
€ 16,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,20*
€ 14,52
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
helit innovative Büroprodukte
H6180188
€ 15,48*
Zubehör
helit innovative Büroprodukte
H6180288
€ 16,31*
Zubehör
Sunware
8711112570061
€ 12,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.