|  |
 |
| Artikel-Nr.: CFYXG-59804 Herst.-Nr.: DELL-CP5724S EAN/GTIN: 05397184820353 |
| |
|
|  |  |
 | Der Dell EcoLoop Pro Slim Rucksack 15 schützt Ihre Ausrüstung unterwegs und verringert zugleich die Auswirkungen auf die Umwelt. Weitere Informationen: Merkmale | Maximale Bildschirmgröße | 15.6 " |  | Etui-Typ | Rucksack |  | Material | Stoff, Kunststoff, Polyester |  | Produkthauptfarbe | Schwarz |  | Markenkompatibilität | Dell |  | Oberflächenfärbung | Einfarbig |  | Geschlecht | Unisex |  | Tablet-Fach | Ja |  | Innentaschen | Reißverschlusstasche |  | Fronttasche | Ja |  | Außentaschen | Fronttasche, Seitentasche |  | Anzahl der Fronttaschen | 1 |  | Tragegriff(e) | Ja |  | Schultergurt | Ja |  | Schutzfunktion | Schmutzabweisend, Wasserdicht | Gewicht und Abmessungen | Breite | 315 mm |  | Tiefe | 140 mm |  | Höhe | 445 mm |  | Gewicht | 590 g |  | Abmessungen der Notebookfächer (B x T x H) | 400 x 270 x 25 mm |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
| |