Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Owl Labs USB Typ-C-Kabel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     CFYXG-59783
Hersteller:
     Owl Labs
Herst.-Nr.:
     ACCMTW300-0002
EAN/GTIN:
     00850022203312
Suchbegriffe:
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB Kabel A Stecker auf C Stecker
USB Verlängerung
Owl Labs - USB-Kabel - 24 pin USB-C (M) zu 24 pin USB-C (M) - 4.87 m - Schwarz
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
4.87 m
Anschluss 1
USB C
Anschluss 2
USB C
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Schwarz
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Kabeltyp
Rundkabel
Ursprungsland
China
Kompatible Produkte
Only compatible with the Meeting Owl 3
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
128 g
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
129.54 mm
Verpackungstiefe
190.5 mm
Verpackungshöhe
27.94 mm
Paketgewicht
128 g
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 35,45*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,45*
€ 42,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,97*
€ 41,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,08*
€ 39,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,40*
€ 37,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,04*
€ 35,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,47*
€ 31,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.