Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elo Touch Solutions Elo Touch Solution E571601 Netzteil und Spannungswandler


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Elo Touch Solutions E571601 Netzteil & Spannungsumwandler Drinnen 50 W Schwarz
Elo Touch Solutions E571601 Netzteil & Spannungsumwandler Drinnen 50 W Schwarz
Artikel-Nr.:
     CFYXG-58630
Hersteller:
     Elo Touch Solutions
Herst.-Nr.:
     E571601
EAN/GTIN:
     07411493260704
Suchbegriffe:
CEE-Stecker
Einbau Netzteil
Einbaunetzteil
Netzteil Einbau
Elo Power Brick and Cable Kit - Netzteil - 50 Watt - Korea, EMEA - für Elo 1291, 15XX, 19XX, 27XX; Open-Frame Touchmonitors 1739, 19XX, 22XX, 2440

Weitere Informationen:
Merkmale
Zweck
Monitor
Netzteiltyp
Drinnen
Ausgangsleistung
50 W
Ausgangsspannung
12 V
Starkstromtyp
AC-an-DC
Ausgangsstrom
4.16 A
Zusätzliche Stromanschlüsse
1
Kompatibilität
1215L/1515L/1715L/1939L/2243L
Design
Produktfarbe
Schwarz
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85044095
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 34,69*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,69*
€ 41,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,30*
€ 40,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,19*
€ 38,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,70*
€ 36,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,64*
€ 35,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,47*
€ 31,50
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Elo Touch Solutions
E394454
€ 552,38*
Zubehör
Elo Touch Solutions
E603162
€ 618,17*
Zubehör
Elo Touch Solutions
E266835
€ 674,58*
Zubehör
MicroConnect
PE160418
€ 14,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.