|  |
 |
| Artikel-Nr.: CFYXG-57943 Herst.-Nr.: 953 EAN/GTIN: 04004133009530 |
| |
|
|  |  |
 | APS 953 Brotschneidebrett -BROTSTATION52 x 34 cm, H: 2 cm Buchen-Holz Weitere Informationen: Sonstiges | Länge | 52 cm |  | Breite | 34 cm |  | Höhe | 2 cm |  | Gewicht | 1,3 kg |  | Farbe | Braun |  | Material | Holz |  | Spülmaschinengeeignet | Nein |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Brötchenkorb, Früchtekorb, Obstkorb, Brotschneidbrett, Brotschneidebrett, Brotzeitbrett, Holz-Schneidbrett, Holz-Schneidebrett, Holzschneidbrett, Holzschneidebrett, Brettchen, Fleischbrett, Schneidbrett, Schneidbrettchen, Schneidebrett, Tranchierbrett, schneidbrett bambus, brotkorb, holzschneidbrett buche |
|  |  |
| |