Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Logitech C270 HD Webcam


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Logitech C270 Webcam 1,2 MP 1280 x 960 Pixel USB Schwarz
Logitech C270 Webcam 1,2 MP 1280 x 960 Pixel USB Schwarz
Artikel-Nr.:
     CFYXG-57644
Hersteller:
     Logitech
Herst.-Nr.:
     960-001381
EAN/GTIN:
     05099206094024
Suchbegriffe:
Laptop Webcam
Notebook Cam
Notebook Webcam
Web Cam
Logitech C270 HD Webcam - Webcam - Farbe - 1280 x 720 - 720p - Audio - USB 2.0 - für Bildungseinrichtungen
Weitere Informationen:
Lieferumfang
LCD-Befestigung
Ja
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85258900
Breite des Versandkartons
168 mm
Höhe des Versandkartons
138 mm
Software
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10, Windows 7, Windows 8
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Mac OS X 10.10 Yosemite
Unterstützte mobile Betriebssysteme
Android 5.0
Design
Eingebautes Mikrofon
Ja
Schnittstelle
USB
Produktfarbe
Schwarz
Befestigungstyp
Clip
Mikrofonanzahl
1
Objektivmaterial
Kunststoff
Kabellänge
1.5 m
Verpackungsdaten
Anzahl
1
Verpackungsbreite
45.5 mm
Verpackungstiefe
79 mm
Verpackungshöhe
122 mm
Paketgewicht
120.4 g
Gewicht und Abmessungen
Breite
72.91 mm
Tiefe
66.64 mm
Höhe
31.91 mm
Gewicht
75 g
Leistungen
Megapixel (ca.)
1.2 MP
Maximale Video-Auflösung
1280 x 960 Pixel
Kamera HD Typ
Full HD
Maximale Framerate
30 fps
Auflösung bei Capture Geschwindigkeit
640x480@30fps, 1280x960@30fps
Unterstützte Video-Modi
360p, 480p, 720p
Brennweitenbereich
4 mm
Weitere Suchbegriffe: Web Kamera, Webcam, web cam
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 22,64*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,64*
€ 26,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,49*
€ 26,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,32*
€ 25,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,54*
€ 24,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,56*
€ 23,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,27*
€ 19,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.