Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Noiseblocker B12-PS-BL Computergehäuse Ventilator 12 cm Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Noiseblocker B12-PS-BL Computergehäuse Ventilator 12 cm Schwarz
Noiseblocker B12-PS-BL Computergehäuse Ventilator 12 cm Schwarz
Noiseblocker B12-PS-BL Computergehäuse Ventilator 12 cm Schwarz
Artikel-Nr.:
     CFYXG-55670
Hersteller:
     Noiseblocker
Herst.-Nr.:
     ITR-B12-PS-BL
EAN/GTIN:
     04250051906516
Suchbegriffe:
Gehäuselüfter
PC Gehäuselüfter
gehäuselüfter
Der weltweit erste Hightech Kompaktlüfter mit bionischem Schlaufenrotor (BionicLoopFan) kommt aus Deutschland.

- 100 % entwickelt in Deutschland
- TÜV zertifizierte Lautstärkeangaben = reale Werte
- international ausgezeichnet mit dem if-Award 2013
- extrem geräuscharmer bionischer Schlaufenrotor
- bionischer Deepsound-Lüfter-Rahmen
- lageinvariante Magnetschwebelager NB-NanoSLI 2NEU!
- lautloses NB-EKA P2 Drive NEU!
- Bayer Makrolon Rotor mit Antidust-Technologie
- materialmassierter glasfaserverstärkter PBT-Rahmen
- NB-Kabelmanagement mit zwei steckbaren Anschlusskabel
- Perfekte Ergebnisse für PC Gehäuse, CPU Kühler und Radiatoren (höhere Kühlleistung bei gleicher Drehzahl)
Weitere Informationen:
Energie
Stromversorgung
0.95 W
Spannung
3.9 - 13.8 V
Nennspannung
12 V
Startspannung
6.2 V
Gewicht und Abmessungen
Breite
120 mm
Tiefe
25 mm
Höhe
120 mm
Gewicht
123 g
Design
Produktfarbe
Schwarz
Material
Fiberglas, Polybutylene terephthalate (PBT)
Anzahl Lüfter
1 Lüfter
Anzahl der Ventilatorflügel
6
Ventilator-Anschluss
4-polig
Zertifizierung
CE, TÜV
Sonstige Funktionen
Staubschutz
Ja
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
Ventilator
Schrauben enthalten
Ja
Anzahl von Schrauben
4
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Leistungen
Empfohlene Platzierung
Computergehäuse
Typ
Ventilator
Lüfterdurchmesser
120 mm
Unterstützte Prozessorsteckplätze
Nicht unterstützt
Kompatible Prozessoren
Nicht unterstützt
Rotationsgeschwindigkeit (min.)
400 RPM
Rotationsgeschwindigkeit (max.)
1500 RPM
Geräuschpegel (hohe Geschwindigkeit)
21.2 dB
Luftstrom
98.7 m³/h
Maximum Luftdruck
1.475 mmH2O
Unterstützung der Pulsweitenmodulation
Ja
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)
140000 h
Betriebstemperatur
-10 - 60 °C
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 32,96*
  
Preis gilt ab 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,01*
€ 39,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,86*
€ 39,10
pro Stück
ab 3 Stück
€ 29,07*
€ 34,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,62*
€ 32,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,53*
€ 30,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,11*
€ 28,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,31*
€ 25,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.