Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bohrerkassette HSS-G 25tlg 1-13/0,5 mm ECO


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bohrerkassette HSS-G 25tlg 1-13/0,5 mm ECO, Spiralbohrer Set Metallbohrer Satz für Stahl, Sortiment in Box, geschliffener Bohrer für Eisen nach DIN 338
Bohrerkassette HSS-G 25tlg 1-13/0,5 mm ECO, Spiralbohrer Set Metallbohrer Satz für Stahl, Sortiment in Box, geschliffener Bohrer für Eisen nach DIN 338
Artikeldetailansicht
Piktogramm Anwendung
Piktogramm Anwendung
Piktogramm Anwendung
Artikel-Nr.:
     CFYXG-54484
Hersteller:
     PROJAHN Präzisionswerkzeuge
Herst.-Nr.:
     60375
EAN/GTIN:
     04000146603758
Suchbegriffe:
Bohrerkassette
Bohrer-Satz
Bohrer-Set
Bohrersatz
Bohrerkassette HSS-G 25tlg 1-13/0,5 mm ECO
  • Spiralbohrer nach DIN 338 Typ N mit Zylinderschaft
  • Kurze Ausführung in geschliffener Qualität
  • 135° Kreuzanschliff ab Ø 3 mm
  • Geeignet für Stahl, Stahlguss legiert und unlegiert sowie Aluminium und Kunststoffe

Inhalt:
25 kurze Spiralbohrer
Ø 1 - 13 / 0,5 mm steigend
Weitere Informationen:
Sonstiges
Material
HSS-G
Norm(en)
DIN 338
Spitzenanschliff
Kegelmantel
Spitzenwinkel
135°
Steigung mm
0.5 mm
Teiligkeit
25
Toleranz
h8
Übrige Konstruktionsmerkmale nach
DIN 1414
Verwendung
Metall;Gusseisen;Aluminium;Kunststoff;Bleche
Qualitätsstufe
Plus
Aufnahmeschaft
Zylindrisch
Bereich Durchmesser von
1 mm
Kernanstieg
Normal
Kerndicke
Normal
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 38,99*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,99*
€ 46,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,63*
€ 45,97
pro Stück
ab 4 Stück
€ 37,72*
€ 44,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,24*
€ 43,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,37*
€ 40,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,95*
€ 39,21
pro Stück
ab 25 Stück
€ 32,75*
€ 38,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,26*
€ 34,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.