Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Computer-Systeme
>
Tablet-Übersicht
>
Tablet
>
Tablet Zubehör
>
Tablet-Hülle
>
Tastaturhülle
>
Artikel
Keyboard Logitech Slim Folio - QWERTZ - Deutsch - iPad (10th gen) (920-011423)
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CFYXG-54384
Hersteller:
Logitech
Herst.-Nr.:
920-011423
EAN/GTIN:
05099206107427
Suchbegriffe:
Cordless Keyboard
Funktastatur
Kabellose Tastatur
Tablet Tastatur
Logitech Slim Folio - QWERTZ - Deutsch - 1,8 cm - 1 mm - Apple - iPad (10th gen) Model: A2696 - A2757 - A2777 - f/ iPad (10th gen) - Deutsch - Qwertz - Bluetooth - 186.7 x 20 x 253 mm - 449 g - Oxford Grey
Weitere Informationen:
Leistungen
Markenkompatibilität
Apple
Kompatibilität
iPad (10th gen) Model: A2696, A2757, A2777
Produktfarbe
Grau
Abdeckung
Ja
Name der Farbe
Oxford Grey
Schutzfunktion
Stoßfest, Kratzresistent
Stifthalter
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
186.7 mm
Tiefe
20 mm
Höhe
253 mm
Gewicht
449 g
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabellos
Geräteschnittstelle
Bluetooth
Bluetooth Low Energy (BLE)
Ja
Energie
Energiequelle
Akku
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
2
Batterielebensdauer
3 Jahr(e)
Tastatur
Tastaturaufbau
QWERTZ
Tastatursprache
Deutsch
Kurzbefehle
Ja
Multimedia-Tasten
Ja
Tastenabstand
18 mm
Schlüsselfahrtstrecke
1 mm
Systemanforderung
Unterstützte mobile Betriebssysteme
iPadOS
... >
Bürobedarf
>
Product Content
>
Produktkatalog
Weitere Suchbegriffe:
Tablettastatur
,
Tastatur für Tablet
,
Wireless Keyboard
,
Wireless Tastatur
,
Logitech Tastaturen
,
Tablet Cover
,
Tablet PC Cover
,
Tablet PC Schutzhülle
,
Tablet Tasche
,
Tablet-Hülle
,
Tablet-Schutzhülle
,
Tablethülle
,
Tablettasche
,
Tasche für Tablet
,
Keyboard
,
Tastatur
,
Keyboard Folio
,
Tastatur Folio
,
Tastatur und Foliohülle
,
Hülle mit Tastatur
,
Schutzhülle mit Tastatur
,
Tablethülle mit Tastatur
,
Tastaturhülle
,
iPad Tastatur
,
iPad Zubehör
,
wireless keyboard logitech
,
tablet cover
,
logitech keyboard folio
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
€ 77,75*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 77,75*
€ 92,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 77,66*
€ 92,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 67,70*
€ 80,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 62,84*
€ 74,78
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ASUS 90LA00J0-B01170 Monitor-Ersatzteil Stand
Asus
90LA00J0-B01170
€ 5,61*
Ähnlich
ASUS AAS01 – ROG Ergo Arm 86,4 cm (34") Tisch/Bank Schwarz
Asus
90LA00Q0-B01170
€ 212,90*
Ähnlich
ASUS ALB01 Licht
Asus
90LA00P0-B01970
€ 117,19*
Ähnlich
ASUS MB16ACV Computerbildschirm 39,6 cm (15.6") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Schwarz
Asus
90LM0381-B01370
€ 169,72*
Ähnlich
ASUS MTS02D Titan Tisch/Bank
Asus
90LA00M7-B01170
€ 62,20*
Ähnlich
ASUS ProArt PA248QV Computerbildschirm 61,2 cm (24.1") 1920 x 1200 Pixel WUXGA LED Schwarz
Asus
90LM05K1-B01370
€ 176,78*
Ähnlich
ASUS ProArt PA278QV Computerbildschirm 68,6 cm (27") 2560 x 1440 Pixel Quad HD LED Schwarz
Asus
90LM05L1-B03370
€ 220,26*
Ähnlich
ASUS ProArt PA279CV Computerbildschirm 68,6 cm (27") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD LED Schwarz, Silber
Asus
90LM06M1-B01170
€ 354,92*
Ähnlich
ASUS ProArt PA329CV LED display 81,3 cm (32") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD Schwarz
Asus
90LM06P1-B01170
€ 564,81*
Ähnlich
ASUS ROG Azoth Extreme Tastatur Gaming USB + RF Wireless + Bluetooth QWERTZ Schwarz
Asus
90MP03MA-BKDA01
€ 477,07*
Ähnlich
ASUS ROG Azoth Tastatur Gaming USB + RF Wireless + Bluetooth QWERTY Schwarz
Asus
90MP0316-BKDA01
€ 219,19*
Ähnlich
ASUS ROG Azoth White Tastatur Gaming USB + RF Wireless + Bluetooth QWERTZ Deutsch Weiß
Asus
90MP031A-BKDA11
€ 220,79*
Ähnlich
ASUS ROG Balteus Gaming-Mauspad Schwarz
Asus
90MP0110-B0UA00
€ 67,96*
Ähnlich
ASUS ROG Balteus Qi Gaming-Mauspad Schwarz
Asus
90MP0120-B0UA00
€ 91,64*
Ähnlich
ASUS ROG Bezel ABF01
Asus
90LA00E0-B01900
€ 90,68*
Weitere Artikel
anzeigen
.
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.