Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 337-25.16.5538 Herst.-Nr.: VEL-EC60243 EAN/GTIN: 05030610602436 |
| |
|
|  |  |
 | Extra stark - Witterungsbeständig - Der Kleber erreicht seine maximale Haftfestigkeit nach 24 Stunden - Auf die gewünschte Größe zuschneidbar - Einfach in der AnwendungSchluss mit Klebern, Nägeln und verschmierten Fingern. Mit den „Stick on“-Produkten der Marke VELCRO® können Sie Ihre Gegenstände schnell und problemlos an der Wand, in einem Scrapbook oder an jeder anderen gewünschten Stelle anbringen. Sie benötigen weder einen Hammer noch eine Heimwerkeranleitung, nicht einmal eine ruhige Hand – nur eine Idee und einige Minuten. Heavy Duty Stick On Tape (Klettband extra stark, selbstklebend) bietet überragende Haltekraft im Innen- und Außenbereich. Jeder 50 x 100 mm große Streifen hält bis zu 7 kg. Dies macht das Produkt zur perfekten Alternative zu Nägeln und Schrauben zur Befestigung von Gegenständen wie großen Bildern, Spiegeln und Werkzeugen im Innenbereich und am Haus. Weitere Informationen: Sonstiges | Hersteller | Velcro |  | Produktgruppe | Klettbänder / Kabelbinder |  | Produkttyp | Klettband selbstklebend extra stark |  | Farbe | schwarz |  | Länge | 5 m |  | Breite | 50 mm |  | Gewicht | 481 g |  | Verpackungshöhe | 20 mm |  | Verpackungsbreite | 190 mm |  | Verpackungstiefe | 250 mm |  | Paketgewicht | 0.288 kg |  | Bruttogewicht | 0,288 |  | Aktuelle Katalogausgabe | 24.1 |  | Aktuelle Katalogseite | 0 |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (7) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Einheit | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Lager 337 | |  | |  |  | pro Packung | Frei Haus | ab € 18,15* | € 24,48* |  |  |  |  |  | | |  | |  |  | pro Packung | € 4,00* | ab € 18,50* | € 25,55* |  |  |  | | |  | |  |  | pro Packung | € 8,95* | ab € 18,53* | € 25,66* |  |  |  | | 25 Tage |  | |  |  | pro Packung | € 4,90* | ab € 22,40* | € 29,46* |  |  |  | | 1 Tag |  | |  |  | pro Packung | Frei Haus | ab € 32,68* | € 43,58* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  |  |  |  | Preise: Lager 337 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 5 Meter (ab € 3,63* pro Meter) |
|
|  |  |  |  |  |  | Lagerstand: Lager 337 |  | Versand: Lager 337 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 337 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|