Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cederroth Augenspülung (eye-wash) 2 x 500 ml, 2-pack


Menge:  Flasche  
Produktinformationen:
Cederroth Augenspülung 500 ml Ref. 725200 VE 2
Cederroth Augenspülung 500 ml Ref. 725200 VE 2
Artikel-Nr.:
     4012-195140
Hersteller:
     Cederroth
Herst.-Nr.:
     725200
EAN/GTIN:
     07310617252000
Suchbegriffe:
Augennotfallstation
Augenspülstation
Augenspülstationsbox
Augenwaschstation
Die Cederroth Augenspüllösung gleicht den pH-Wert im Auge aus, d. h. sie neutralisiert Alkali- und Säurespritzer. Dabei wirkt sie schneller als herkömmliche Kochsalzlösung. Die Wirkung ist bei Alkalien generell stärker als bei Säuren. Haltbarkeit: Beeindruckende 4,5 Jahre. Bei Unfällen mit kalkhaltigen Stoffen (z. B. Zement, Beton oder Kalk) kann die Cederroth Augendusche unbesorgt zum Spülen eingesetzt werden: für eine optimale Spülung ist die Augenspüllösung 100% phosphatfrei. INHALT: Jede Verpackung enthält zwei Flaschen à 500 ml steril gepufferte isotonische Kochsalzlösung ohne Konservierungsmittel. Zum einmaligen Gebrauch. Abmessungen der Flasche: 6,5 cm x 23,5 cm. Haltbarkeit: 4,5 Jahre Größere Chance, die Augen zu retten Gründliche Spülung Schnelles, leichtes Öffnen Funktionales Design und gute Spüleigenschaften Für alle Arten von Arbeitsplätzen geeignet
Weitere Informationen:
Sonstiges
Farbe
transluzent
Höhe
23,5 cm
Durchmesser
6,5 cm
Gewicht
516
Material
Sonstiges
Höhe der Einzelpackung
24,5
Breite der Einzelpackung
15,3
Tiefe der Einzelpackung
7
Bruttogewicht der Einzelpackung
1264,6
Professional
Professional Produkt
Angebote (53)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
640
2
pro Flasche
€ 6,90*
ab € 11,30*
€ 15,04*
2
pro Flasche
€ 4,90*
ab € 11,615*
€ 15,93*
1 Tag
454
2
pro Flasche
€ 5,59*
ab € 12,145*
€ 16,025*
6 Tage
544
2
pro Flasche
€ 4,79*
ab € 12,115*
€ 16,055*
2
pro Flasche
€ 5,50*
ab € 12,16*
€ 16,44*
Menge:  Flasche  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Flaschen
€ 15,04*
€ 17,8976
pro Flasche
ab 2,5 Flaschen
€ 13,97*
€ 16,6243
pro Flasche
ab 5 Flaschen
€ 13,32*
€ 15,8508
pro Flasche
ab 10 Flaschen
€ 12,91*
€ 15,3629
pro Flasche
ab 1500 Flaschen
€ 11,30*
€ 13,447
pro Flasche
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Flaschen
Mindestbestellmenge: 2 Flaschen ( entspricht € 30,08* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Plum
280053
€ 8,02*
Zubehör
Plum
280052
€ 10,54*
Zubehör
Cederroth
721500
€ 115,45*
Zubehör
Plum
4604
€ 15,35*
Zubehör
Cederroth
7200
€ 8,62*
Zubehör
Holthaus Medical
50319N
€ 12,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.