Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WAGO 221-412 2-Leiter COMPACT Verbindungsklemmen 0,2-4 mm² flexibel


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Wago 221-412 Drahtverbinder Cage Clamp Orange, Transparent
Wago 221-412 Drahtverbinder Cage Clamp Orange, Transparent
Wago 221-412 Drahtverbinder Cage Clamp Orange, Transparent
Wago 221-412 Drahtverbinder Cage Clamp Orange, Transparent
Artikel-Nr.:
     5497-2606082
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     221-412
EAN/GTIN:
     04050821808435
Suchbegriffe:
Dosenklemme
Dosenklemmen
Verbindungsdosenklemmen
Verbindungsklemme
COMPACT-Verbindungsklemme für alle Leiterarten 2-Leiter-Klemme mit Betätigungshebeln max. Umgebungstemperatur 85°C
Weitere Informationen:
Sonstiges
Inhalt
100 St.
Abmessungen
(L x B) 18.6 mm x 13.1 mm
Herstellerfarbe
Orange
Transparent
Produktabmessung, Länge
18.6 mm
Produktabmessung, Breite
13.1 mm
Nennstrom - gerundet
32 A
Anschluss (Bauelemente)
Zugfeder
Serie (Verbindungsklemmen)
221
Herst.-Teilenr.
221-412-100
Nennstrom
32 A
Nennspannung
450 V
max. Querschnitt flexibel
4 mm²
min. Querschnitt flexibel
0.14 mm²
max. Querschnitt starr
4 mm²
min. Querschnitt starr
0.2 mm²
Polzahl
2
Isolationsmaterial (Details)
Kunststoff
Abisolierlänge
11 mm
AWG
24 - 12
Temperaturbereich (Details)
bis +105 °C
Produkt-Art
Verbindungsklemme
Angebote (32)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5497
14800
100
pro Stück
€ 4,98*
ab € 0,207*
€ 0,257*
1 Tag
42900
100
pro Stück
€ 4,99*
ab € 0,2073*
€ 0,2573*
2 Tage
65100
100
pro Stück
€ 6,40*
ab € 0,20925*
€ 0,25925*
100
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,21206*
€ 0,26206*
1 Tag
65300
100
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,2159*
€ 0,2659*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5497
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,257*
€ 0,30583
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,247*
€ 0,29393
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,227*
€ 0,27013
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,207*
€ 0,24633
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 25,70* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5497
Versand: Lager 5497
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,98*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5497
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
221-500
€ 0,66*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
207-1332
€ 5,64*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
207-1333
€ 7,19*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
221-941/000-006
€ 1,202*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
207-1331
€ 9,20*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
221-500/000-006
€ 0,7158*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
221-500/000-053
€ 0,7158*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
221-502
€ 0,619*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
221-512/000-004
€ 0,629*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
221-502/000-004
€ 0,599*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
221-522/000-004
€ 0,629*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
221-512
€ 0,629*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
221-522
€ 0,629*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
221-941
€ 1,192*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
221-942/000-006
€ 1,092*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.